TEROSON AFDICHTING MS 930 ZWART WORST 570 ML
MS-polymeer, kleef- en afdichtingsmiddel
Zie technische informatieReferenties
Teroson:MS 930 BLACK
Rubix:07220108
Fabrikant:2242266
EAN:4058093018378

Productdetails : TEROSON AFDICHTING MS 930 ZWART WORST 570 ML
TEROSON MS 930 is een witte, grijze of zwarte, vochtuithardende, thixotrope 1K-MS-polymeerlijm/kit. Hij is geschikt voor vele toepassingen met een groot aantal materialen. Hij vernet tot een zacht elastisch product en bereikt een uitstekende UV- en weersbestendigheid. Hij voldoet aan de eisen van UL QMFZ2 voor elektrische veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Inhoud | 570 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | ms-hybride polymeer |
| Houdbaarheid | 12 maanden in ongeopende originele verpakking |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,88 excl. BTW
/ 16 stuks
€ 497,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen