LOCTITE PREMIUM SILICONE COPPER SI 5920 TUBE 80 ML
Afdichtmiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5920
Rubix:07010411
Fabrikant:2061258

Documenten
Productdetails : LOCTITE PREMIUM SILICONE COPPER SI 5920 TUBE 80 ML
Afdichtingsproduct op siliconenbasis, geschikt voor verschillende ondergronden. Goede weerstand tegen olie en beweging van verbindingen. LOCTITE® SI 5900 is een thixotrope pasta op siliconenbasis met een lage sterkte die uithardt onder invloed van vocht. Typische toepassingen zijn onder meer gestempelde plaatmetalen afdekkingen (distributiedeksels en oliecarter). Het product heeft een snelle huidvormingstijd van 15 minuten en is geschikt voor openingen tot 1 mm. Als ééncomponentproduct hoeft het niet te worden gemengd.
Sterke punten
•Goede oliebestendigheid
Bestand tegen bewegingen van de verbinding
Hecht op metaal, kunststof, glas en keramische materialen
Vermindert migratie van vloeistof na aanbrengen
Bestand tegen bewegingen van de verbinding
Hecht op metaal, kunststof, glas en keramische materialen
Vermindert migratie van vloeistof na aanbrengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 80 ml |
| Kleur | brons |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -65 °C |
| Maximumtemperatuur | 350 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,39 excl. BTW
/ stuk
€ 19,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden