BISON SILICONENKIT HIGH TEMP ZWART TUB 60 ML - 6301463
Siliconenkit High Temp
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):6301463
Rubix:07052694
EAN:8710439103204

Documenten
Productdetails : BISON SILICONENKIT HIGH TEMP ZWART TUB 60 ML - 6301463
Hittebestendige siliconenkit voor het verlijmen en afdichten van voegen die blootgesteld worden aan hoge temperaturen. Hittebestendigheid: max. 300°C
Sterke punten
• Hittebestendig na volledige uitharding tot 250°C en kortstondige (ca. 1 uur) tot maximaal 300°C
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Kleur van de kit: zwart
• Azijnzuur afsplitsende kit
• Kleurvast
• Kit kan uitzetten in contact met vet, olie, koelvloeistof of brandstoffen.
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Kleur van de kit: zwart
• Azijnzuur afsplitsende kit
• Kleurvast
• Kit kan uitzetten in contact met vet, olie, koelvloeistof of brandstoffen.
Toepassingen
• Verlijmen en afdichten van voegen, naden en kieren waar een hoge hittebestendigheid gewenst is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x35x100 mm |
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Gewicht verpakking | 108 g |
| Inhoud | 60 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,25 excl. BTW
/ stuk
€ 25,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden