Referenties
Zwaluw:10620300
Rubix:07100105
EAN:8711595028035

Documenten
Productdetails : ZWALUW HYBRIFIX GRIJS 290 ML
Zwaluw Hybrifix® is een hoogwaardige professionele universele afdichtingskit en constructie- of montagelijm op basis van hybride technologie die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.
Sterke punten
• Universeel verlijmen en afdichten voor binnen en buitentoepassingen• Permanent elastisch• Isocyanaat-, oplosmiddel-, en siliconenvrij• Krimp- en blaasvrij• Goed bestand tegen UV, vocht, schimmel en weersomstandigheden• Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden• Neutrale uitharding, vrijwel reukloos• Niet corrosief t.o.v. metalen• Hoge mechanische weerstand, eindsterkte en E-modulus• Absorbeert akoestische en mechanische trillingen en vibraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 290 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,10 excl. BTW
/ stuk
€ 13,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden