LOCTITE SILICONE ZWART SI 5980 KOKER 300 ML

Flensafdichtingsmiddel LOCTITE® SI 5980

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SI 5980
Rubix:07010006
Fabrikant:2064233
EAN:5010266005867
LOCTITE SILICONE ZWART SI 5980 KOKER 300 ML
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud300 ml
Kleurzwart
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE SILICONE ZWART SI 5980 KOKER 300 ML


LOCTITE® SI 5980 is een flensafdichtingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor vlakkenafdichting. Het is bestand tegen in-line lagedrukproeven uitgevoerd na montage van de flenzen. Typische toepassingen zijn onder andere deksels van gestampt plaatstaal (distributiedeksels en oliecarters) waarvoor een goede bestendigheid tegen olie en beweging bij grote spelingen van de pakkingen vereist is. Het product heeft uitstekende Health & Safety-eigenschappen.
Cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screw, sealing ring with sealing ring. In the images, the self-aligning bearing is shown with an open cover and a closed cover. The product you have selected is fitted with two open covers.

Sterke punten

Uitstekende hechtsterkte. Ideaal voor toepassingen met grote spelingen. Geen labels. Uitstekende oliebestendigheid.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud300 ml
Kleurzwart
Typesilicone
Aangepaste tariefcode35061000
€ 46,48 excl. BTW
/ stuk
€ 56,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden