SPARTEX MONTAGEKIT MS SEALANT PUTTY WIT KOKER 290 ML 846232

MS SEALANT KIT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:846232
Rubix:07850262
EAN:3660338411403
SPARTEX MONTAGEKIT MS SEALANT PUTTY WIT KOKER 290 ML 846232

Technische samenvatting

Inhoud290 ml
Kleurwit
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX MONTAGEKIT MS SEALANT PUTTY WIT KOKER 290 ML 846232


Kleur: wit
Kit, ideaal voor lijmen en afdichten.
Eigenschappen: Hecht op alle oppervlakken, zelfs als deze vochtig zijn.
Geurloos. Eenvoudige extrusie (handmatig of pneumatisch kitpistool).
Behandeld tegen schimmel. Zonder oplosmiddelen, isocyanaat of halogeen.
Kan worden geverfd met verf op waterbasis.
Laat geen vlekken achter op verbindingen van natuursteen.
Toepassingen:
Hittebestendige verf: 20 tot 150°
Constructielijm voor trillende toepassingen.
Voegen in badkamers, marmer, graniet, metaal, glas, hout.
Hecht op alle materialen en oppervlakken, zelfs als deze synthetisch zijn.
Voet: 100% MS-polymeren
Stofdroog na: circa 10 min
Polymerisatiesnelheid (20°C/65% relatieve luchtvochtigheid): 2 tot 3 mm/24 uur
Tijd dat het product kan worden bewerkt: circa 10 min.
Goede chemische bestendigheid tegen water, alifatische oplosmiddelen en zuren.
Temperatuurbestendigheid: -40° tot +90° C.
Hardheid: 40 +/- 5 shore A
Gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C
Patroon van 290 ml.

Sterke punten

Voor multifunctioneel gebruik
flexibel in gebruik

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud290 ml
Kleurwit
Typesilicone
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur90 °C
€ 10,14 excl. BTW
/ stuk
€ 12,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden