SPARTEX MONTAGEKIT MS SEALANT FASTER WIT KOKER 290 ML 847781
MS SEALANT FASTER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:847781
Rubix:07850260
EAN:3660338411427

Documenten
Productdetails : SPARTEX MONTAGEKIT MS SEALANT FASTER WIT KOKER 290 ML 847781
Kleuren: Wit.
Kit, ideaal voor lijmen en afdichten.
Eigenschappen: Voet: 100% MS-polymeren.
Universeellijm voor een uitzonderlijk goede eerste hechting.
Hecht op alle oppervlakken, zelfs als deze vochtig zijn. Geurloos.
Eenvoudige extrusie (handmatig of pneumatisch kitpistool).
Zonder oplosmiddelen of isocyanaten.
Kan worden geverfd met verf op waterbasis.
Toepassingen:
Constructielijm voor trillende toepassingen.
Hecht op alle materialen en oppervlakken, zelfs als deze synthetisch zijn.
Tijd dat het product kan worden bewerkt: circa 5 min.
Polymerisatiesnelheid (20°/65% HR): 3 mm/24 uur.
Goede chemische bestendigheid tegen water, alifatische oplosmiddelen en zuren.
Temperatuurweerstand: -40° tot +90° C.
Hardheid: 50 +/- 5 shore A.
Gebruikstemperatuur: +1°C tot +35°C.
Patroon van 290 ml.
Kit, ideaal voor lijmen en afdichten.
Eigenschappen: Voet: 100% MS-polymeren.
Universeellijm voor een uitzonderlijk goede eerste hechting.
Hecht op alle oppervlakken, zelfs als deze vochtig zijn. Geurloos.
Eenvoudige extrusie (handmatig of pneumatisch kitpistool).
Zonder oplosmiddelen of isocyanaten.
Kan worden geverfd met verf op waterbasis.
Toepassingen:
Constructielijm voor trillende toepassingen.
Hecht op alle materialen en oppervlakken, zelfs als deze synthetisch zijn.
Tijd dat het product kan worden bewerkt: circa 5 min.
Polymerisatiesnelheid (20°/65% HR): 3 mm/24 uur.
Goede chemische bestendigheid tegen water, alifatische oplosmiddelen en zuren.
Temperatuurweerstand: -40° tot +90° C.
Hardheid: 50 +/- 5 shore A.
Gebruikstemperatuur: +1°C tot +35°C.
Patroon van 290 ml.
Sterke punten
Hardt snel uit en hecht zeer goed
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 290 ml |
| Kleur | wit |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,98 excl. BTW
/ stuk
€ 13,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden