Referenties
Zwaluw:11328001
Rubix:07100125
EAN:8711595079365

Documenten
Productdetails : ZWALUW WINDOWSEAL+ WIT 310 ML
Window Seal-Plus is een overschilderbare, droog afmesbare, 1 component siliconenkit voor het afdichten van beglazingsvoegen. Het product is neutraal en vrijwel reukloos. Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber. Toepassing: als topafdichting in de beglazing, voegen bij raam- en deuromtrekken. In het algemeen hecht Zwaluw Window Seal Plus, ook zonder primer, perfect op vele bouwmaterialen zoals glas, geglazuurde oppervlakken, emaille, geanodiseerd aluminium, gelakt hout en diverse kunststoffen. Zuigende ondergronden voorbehandelen met een primer. Overschilderbaar met vele alkydhars verven, dispersie verven en beitsen. Voor optimale resultaten binnen enkele dagen na aanbrengen van de kit overschilderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | wit |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,80 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 234,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen