Referenties
3M:760600B
Rubix:23061131
Fabrikant:7000061767
EAN:4046719253180

Documenten
Productdetails : 3M HYBRIDE KIT 760 ZWART 600 ML 760600B
Wordt toegepast voor het verbinden en afdichten van verschillende materialen zoals beton, hout, aluminium, veel gelakte oppervlakken, polyester, glas, steen, keramiek etc.
De hybride afdichtingskit 3M™ 760 is een ééncomponentige elastomeerkit die zeer bestendig is. Dankzij de hybride technologie kan het product zelfs in natte toestand worden geschilderd en voorkomt het beschadiging bij blootstelling aan UV.
Sterke punten
Sterke hechting;Overschilderbaar wanneer nog niet uitgehard;Kan boven en onder de waterlijn worden toegepast;Laag VOC gehalte;Huidvormingstijd 30 minuten
Toepassingen
Verlijmen van panelen op stijlen voor vrachtwagens, treinen, opleggers en speciale voertuigen || Verlijmen en afdichten op zeer uiteenlopende ondergronden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 813 g |
| Inhoud | 600 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | ms-hybride polymeer |
| Houdbaarheid | 9 maanden (ongeopend, origineel en hermetisch gesloten, 5–25 °c) |
| Gewicht | 972 g |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,80 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 368,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen