3M UV ZEEFDRUKLIJM SP7555 7555T1 (ST=1 L)
3M™ Sheet and Screen labelmaterialen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:1146888
Rubix:23060225
Fabrikant:7000006835
EAN:04046719113798

Documenten
Productdetails : 3M UV ZEEFDRUKLIJM SP7555 7555T1 (ST=1 L)
De lijm wordt zoals inkt gezeefdrukt en hard uit met UV licht tot een hoge-tack, drukgevoelige lijm die verbindt bij contact. 100% vaste stof
3M™ UV Zeefdruklijm SP7555 is een UV uithardende, zeefdrukbare drukgevoelige lijm.
Sterke punten
UV uithardende lijm met 100% vaste stof;Aan te brengen zoals inkts;Klaar voor gebruik zonder additieven;Omdat de liner eenvoudig kan worden aangebracht en verwijderd, kan elke taak soepel worden uitgevoerd;Diverse lijmen en linermaterialen beschikbaar om aan de toepassingsvereisten te voldoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Type | acryl |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Materiaal basis | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 931,20 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 1.126,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen