3M FASTBOND CONTACTLIJM 2000NF NEUTRAAL SW200019 (VT=19L)

3M™ Fastbond™ Contactlijm 2000NF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:1207965
Rubix:A0637388
Fabrikant:7100029348
EAN:54046719907927
3M FASTBOND CONTACTLIJM 2000NF NEUTRAAL SW200019 (VT=19L)

Technische samenvatting

Inhoud19000 ml
Kleurblauw
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M FASTBOND CONTACTLIJM 2000NF NEUTRAAL SW200019 (VT=19L)


De 3M™ Fastbond™ 2000NF neopreen contactlijm is een watergedragen dispersielijm, ontwikkeld voor het direct verlijmen van vezelmaterialen en kunststoffen. Deze lijm wordt geleverd in een verpakking van 17 L en wordt toegepast via gecombineerd spuiten met de bijbehorende Activator 1. Het hoge vaste stoffengehalte zorgt voor een rendement dat geschikt is voor industriële productie.

Kenmerken:
Dankzij de activator kan de Fastbond™ 2000NF zonder voorafgaande droogtijd worden gebruikt, met onmiddellijke hechting van de samengevoegde onderdelen. De lijm hecht op flexibele latex- en polyurethaanschuimen, plastic laminaat, hout, multiplex, spaanplaat, stoffen, vezels, aluminium, gegalvaniseerd staal en vele kunststoffen.
De watergedragen formulering wordt aangebracht via gecombineerd spuiten met behulp van meercomponentenapparatuur en de bijbehorende Activator. De menging gebeurt door overlapping van de spuitpatronen tijdens het aanbrengen, zonder voorafgaande menging in een reservoir. Het hoge vaste stoffengehalte maakt een gecontroleerd verbruik mogelijk doordat verdampingsverliezen worden beperkt.
Deze lijm biedt een goede hittebestendigheid en is geschikt voor postformingprocessen. Het gebruik ervan vereist dat ten minste één van de twee ondergronden waterdoorlatend is. Aanbevolen wordt om het product niet op metalen oppervlakken te gebruiken, tenzij er sprake is van geforceerde droging en bescherming tegen vocht (om het risico op corrosie te beperken).

Specificaties:
• Inhoud: 19 L (17 L basis, 2 L activator)
• Kleur: blauw
• Vaste stoffengehalte (basis): 47–51%
• Vaste stoffengehalte (activator): 15–19%
• Viscositeit (RVF, 2/20/27 °C): 200–750 cps (basis)
• Dichtheid: 1,06–1,11 (basis); 1,12–1,16 (activator)
• pH: 10–11 (basis); 4,5–5,5 (activator)
• Aanbevolen verhouding voor gecombineerd spuiten: 10 delen basis op 1 deel activator
• Dekkingsvermogen: 16 m²/l met activator voor een droge laagdikte van 25 - 40 g/m²
• Open tijd: 30 min. - 4 uur
• Assemblagetijd na geactiveerde applicatie: 5–15 s
• Volledige uithardingstijd: 24 u
• Hittebestendigheidstemperatuur: <148 °C
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 16°C - 27°C
• Afschuifsterkte op berkenhout bij 23 °C na 21 dagen: 2,5 MPa
• Treksterkte bij 23 °C: 0,59 MPa

Normen:
• REACH-verordening nr. 1907/2006: conformiteit met Europese eisen voor registratie, beoordeling en beheer van chemische stoffen
• CLP-verordening nr. 1272/2008/EG: classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels volgens Europese regelgeving
Apply 3M™ Scotch-Weld™ Contact Adhesive 2000NF for immediate bonding and handling strength without force drying. Our adhesive’s benefits include high heat resistance and high strength.

Sterke punten

• Directe assemblage zonder geforceerd drogen
• Brede compatibiliteit met schuim, hout, laminaat en vezelmaterialen
• Gecontroleerd verbruik dankzij hoog vaste stoffengehalte en dekkingsvermogen van 16 m²/L
• Hittebestendigheid tot 148 °C, geschikt voor postforming
• Flexibele applicatie (borstel, roller, spray of gecombineerd spuiten)

Toepassingen

Deze contactlijm wordt gebruikt in de industrie voor het verlijmen van polyurethaanschuimen, de productie van gelamineerde panelen, houtbewerking en het verlijmen van technische textielen. Deze is geschikt voor industriële timmerwerkplaatsen, meubelproductie, interieurinrichting en de verwerking van lichte composietmaterialen.
Deze lijm is geschikt voor productieomgevingen waar snelle assemblage vereist is. Postforming en toepassingen bij verhoogde temperaturen zijn mogelijk binnen de opgegeven specificaties. Toepassing vereist dat ten minste één substraat waterdoorlatend is en dat de verwerking gebeurt volgens de aanbevelingen voor gecombineerd spuiten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud19000 ml
Kleurblauw
Typesilicone
Minimale temperatuur16 °C
Maximumtemperatuur27 °C
Materiaal basisrubber
€ 620,95 excl. BTW
/ stuk
€ 751,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen