Referenties
3M:06502M
Rubix:23061049
Fabrikant:7100082436

Productdetails : 3M MARINE KIT 5200 MAHONIE 295ML 06502M
Materiaalspanning die wordt veroorzaakt door schokken, trillingen, uitzetten of krimpen wordt effectief geabsorbeerd. Kijk eens welke toepassingen u met dit product aan kunt: glasvezeldek op glasvezelromp, hout op glasvezel, patrijspoorten en dekbeslag, motoren op dwarsdeel van glasvezel, onder sierlijsten, rompnaden boven en onder de waterlijn. Behuizingsverbindingen van kielzwaard. Tussen steunbalken en planken. Verbindingen van achtersteven. Dekbehuizing enz. Gemakkelijk aan te brengen met handmatig kitpistool. Zakt niet in en stroomt niet weg in verticale of horizontale naden.
3M™ Mariene kit 5200 is uiterst sterk en behoudt zijn sterkte boven en onder de waterlijn. Ook blijft de kit flexibel - structurele beweging is dus geen probleem. Is uitstekend bestand tegen weersinvloeden en zout water.
Sterke punten
Zeer hoge sterkte;Waterdichte hechtingen;Gebruik boven/onder waterlijn;Bereikt verwerkingssterkte in 48 uur;Sterk en flexibel polyurethaanpolymeer vormt sterke bindingen
Toepassingen
Use to seal joints and boat hardware with a water-resistant adhesive
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 295 ml |
| Type | silicone |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,04 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 445,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen