ROCOL 30042 FOLIAC MANGESE 400 GR

Stoomafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:STEAMSEAL 400g
Rubix:07040170
Fabrikant:30042
EAN:5024747300426
ROCOL 30042 FOLIAC MANGESE 400 GR
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud400 ml
Kleurgrijs
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 30042 FOLIAC MANGESE 400 GR


FOLIAC grafiet en mangaan hogedrukpijpafdichting. Voorheen bekend als FOLIAC GRAPHITE/FOLIAC MANGANESE.
STEAMSEAL is een uitstekend afdichtingsmiddel voor leidingen, voornamelijk gebruikt in loodgieterswerk en industriële toepassingen voor leidingen, flenzen en vlakke verbindingen. STEAMSEAL is een grafiet- en mangaanverbinding, die efficiënte afdichting biedt voor ijzerhoudend leidingwerk. Het hardt uit maar blijft flexibel om trillingen, thermische uitzetting en krimp van het leidingwerk te weerstaan. Met STEAMSEAL afgedichte verbindingen zijn gemakkelijk los te maken en te reinigen.

Sterke punten

Hoogwaardige donkergrijze voegpasta voor schroefdraden en flenzen. Biedt uitstekende afdichting voor lucht-, stoom- en waterverbindingen. Harde maar flexibele compound. Breed temperatuurbereik: -20°C tot 600°C.

Toepassingen

STEAMSEAL is een uitstekend afdichtingsmiddel voor pijpen dat voornamelijk wordt gebruikt in loodgieterswerk en industriële toepassingen voor pijpen, flenzen en kopverbindingen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud400 ml
Kleurgrijs
Typesilicone
Houdbaarheid2 jaar vanaf productiedatum
Gewicht400 g
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur600 °C
€ 17,67 excl. BTW
/ stuk
€ 21,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden