SPARTEX MONTAGEKIT MS SEALANT AQUA TRA. KOKER 290 ML 847779

MS SEALANT AQUA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:847779
Rubix:07850258
EAN:3660338411410
SPARTEX MONTAGEKIT MS SEALANT AQUA TRA. KOKER 290 ML 847779

Technische samenvatting

Inhoud290 ml
Kleurkleurloos
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX MONTAGEKIT MS SEALANT AQUA TRA. KOKER 290 ML 847779


Kleur: transparant.
Kit, ideaal voor lijmen en afdichten, zelfs op transparante oppervlakken (glas, kunststof).
Eigenschappen: Voet: 100% MS-polymeren.
Hecht op alle oppervlakken, zelfs als deze vochtig zijn. Geurloos.
Bestand tegen UV.
Eenvoudige extrusie (handmatig of pneumatisch kitpistool).
Zonder oplosmiddelen, isocyanaat of halogeen.
Kan worden geverfd met verf op waterbasis.
Toepassingen:
Tijd dat het product kan worden bewerkt: circa 10 min.
Polymerisatiesnelheid (20°/65% HR): 2 tot 3 mm/24 uur.
Hecht op alle materialen en oppervlakken, zelfs als deze synthetisch zijn.
Constructielijm voor trillende toepassingen.
Goede chemische bestendigheid tegen water, alifatische oplosmiddelen en zuren.
Temperatuurweerstand: -40° tot +90° C.
Hardheid: 38 +/- 5 shore A.
Gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C.
Patroon van 290 ml.

Sterke punten

Onzichtbaar na lijmen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud290 ml
Kleurkleurloos
Typesilicone
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur90 °C
€ 12,66 excl. BTW
/ stuk
€ 15,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden