GRIFFON POLY MAX HIGH TACK EXPRESS WIT CRT 435 GR. - 6303764
Montagelijm Poly Max High Tack Express
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Griffon:6303764
Rubix:07053046
EAN:8710439144863

Documenten
Productdetails : GRIFFON POLY MAX HIGH TACK EXPRESS WIT CRT 435 GR. - 6303764
Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer.
Eigenschappen: · Zeer hoge aanvangshechting · Zeer snelle sterkteopbouw · Blijvend elastisch · Zeer goed vullend vermogen · Goed standvermogen · Krimpvrij; 100% lijm · Oplosmiddelvrij · Geen randzone-vervuiling · Weerbestendig · Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C · Overschilderbaar · Doorharding ca. 2 mm/24 uur
Toepassingsgebied: Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen.
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals panelen, plafondelementen, boeiboorden, gipsplaten, plaat- en isolatiematerialen, spiegels, regelwerk, plinten en schroten.
Voor alle professionele toepassingen, zoals gevel- en interieurbouw, woning-, utiliteit- en carrosseriebouw.
Verbruik: Uit 1 koker komt ca. 7-9 meter lijm.
Certificates: KOMO: Montagelijm. Certificaat 32992 op basis van BRL 3107., ATG: Montagelijmen. Certificaat ATG 15/2870.
Eigenschappen: · Zeer hoge aanvangshechting · Zeer snelle sterkteopbouw · Blijvend elastisch · Zeer goed vullend vermogen · Goed standvermogen · Krimpvrij; 100% lijm · Oplosmiddelvrij · Geen randzone-vervuiling · Weerbestendig · Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C · Overschilderbaar · Doorharding ca. 2 mm/24 uur
Toepassingsgebied: Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen.
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals panelen, plafondelementen, boeiboorden, gipsplaten, plaat- en isolatiematerialen, spiegels, regelwerk, plinten en schroten.
Voor alle professionele toepassingen, zoals gevel- en interieurbouw, woning-, utiliteit- en carrosseriebouw.
Verbruik: Uit 1 koker komt ca. 7-9 meter lijm.
Certificates: KOMO: Montagelijm. Certificaat 32992 op basis van BRL 3107., ATG: Montagelijmen. Certificaat ATG 15/2870.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | silicone |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,54 excl. BTW
/ stuk
€ 17,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen