Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1491363
Rubix:07052426
EAN:8710439017594



Documenten
Productdetails : BISON SILICONENKIT BOUW GRIJS CRT 300 ML
Voor het afdichten van bewegende voegen, dilatatie- en aansluitvoegen, naden en kieren in de bouw, woning, auto, boot en caravan. Ideaal voor kunststoffen (PVC deur- en raamkozijnen, polycarbonaat en plexiglas koepels), steen en metselwerk en (gevoelige) metalen (koper, zink, ijzer, aluminium, messing, roestvrijstaal). Universele hechting zonder primer op alle gangbare bouwmaterialen zoals beton, steen, natuursteen, keramiek, emaille, glas, metalen, rubber, hout en kunststoffen (acryl, PVC, ABS, polystyreen, polyester). Geen hechting op bitumen, polyethyleen, polypropyleen en P.T.F.E.
Sterke punten
• Neutraal, zuurvrij
• (Zee)waterbestendig
• 100% siliconen
• Blijvend elastisch
• Uitstekende hechting op alle materialen
• Chemicaliënbestendig
• Kleurvast
• UV- en weerbestendig
• Temperatuurbestendig van -50°C tot +120°C
• Makkelijk verwerkbaar
• (Zee)waterbestendig
• 100% siliconen
• Blijvend elastisch
• Uitstekende hechting op alle materialen
• Chemicaliënbestendig
• Kleurvast
• UV- en weerbestendig
• Temperatuurbestendig van -50°C tot +120°C
• Makkelijk verwerkbaar
Toepassingen
• Afdichten van bewegende voegen, dilatatie- en aansluitvoegen, naden en kieren in de bouw, woning, auto, boot en caravan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49x49x230 mm |
| Logistiek gewicht | 428 g |
| Gewicht verpakking | 487 g |
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,24 excl. BTW
/ stuk
€ 32,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden