LOCTITE PAKKINGVERBETERAAR MR 5922 TUBE 60 ML
Flexibel blijvende pakkingverbeteraar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:MR 5922 60ML.
Rubix:07010402
EAN:4100630189383

Documenten
Productdetails : LOCTITE PAKKINGVERBETERAAR MR 5922 TUBE 60 ML
Het LOCTITE® MR 5922™ flensafdichtingsmiddel combineert hars, isopropanol en vulstoffen in een ééncomponentenformulering met trage droging. Na applicatie vormt zich een half-flexibele afdichting die geschikt is voor assemblages die aan trillingen worden blootgesteld. Dit product is bedoeld om de betrouwbaarheid van gesneden en voorgevormde pakkingen te verbeteren.
Kenmerken:
LOCTITE® MR 5922™ is een zwart, viskeus afdichtingsmiddel op basis van hars en isopropanol. Als ééncomponentensysteem hardt het product uit door verdamping van het oplosmiddel en vormt het na droging een flexibele afdichting. De zeer hoge viscositeit maakt applicatie met een spatel mogelijk op behuizingen, flenzen, schroefdraadverbindingen en aansluitingen. De trage droging biedt voldoende tijd voor positionering en afstelling van onderdelen. De formulering verbetert de afdichting van voorgevormde pakkingen in kurk, metaal, kunststof of rubber, met name in niet-rigide assemblages die aan trillingen kunnen worden blootgesteld. Dit product kan ook worden gebruikt voor de reparatie van beschadigde voorgesneden pakkingen.
Specificaties:
• Uiterlijk: zwarte, viskeuze pasta
• Technologie: oplosmiddelgebaseerd
• Chemische aard: hars/isopropanol/vulstoffen
• Aantal componenten: 1
• Dichtheid bij 25 °C: 1,5
• Brookfield-viscositeit (RVT, 25 °C, spil 7, 5 t/min): 500 000 tot 700 000 mPa·s
• Drogestofgehalte: circa 87% (massa)
• Beginkookpunt: 82 °C
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
• Inbedrijfstellingstijd: circa 4 u
• Volledige uitharding: circa 24 u
Normen:
• Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): oogirritatie van categorie 2 (H319) en huidsensibilisatie van categorie 1 (H317), wat wijst op een risico op ernstige oogirritatie en een allergische huidreactie.
• Veiligheidsinformatieblad opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), waardoor wordt gegarandeerd dat wordt voldaan aan de Europese vereisten inzake informatie over chemische stoffen.
Kenmerken:
LOCTITE® MR 5922™ is een zwart, viskeus afdichtingsmiddel op basis van hars en isopropanol. Als ééncomponentensysteem hardt het product uit door verdamping van het oplosmiddel en vormt het na droging een flexibele afdichting. De zeer hoge viscositeit maakt applicatie met een spatel mogelijk op behuizingen, flenzen, schroefdraadverbindingen en aansluitingen. De trage droging biedt voldoende tijd voor positionering en afstelling van onderdelen. De formulering verbetert de afdichting van voorgevormde pakkingen in kurk, metaal, kunststof of rubber, met name in niet-rigide assemblages die aan trillingen kunnen worden blootgesteld. Dit product kan ook worden gebruikt voor de reparatie van beschadigde voorgesneden pakkingen.
Specificaties:
• Uiterlijk: zwarte, viskeuze pasta
• Technologie: oplosmiddelgebaseerd
• Chemische aard: hars/isopropanol/vulstoffen
• Aantal componenten: 1
• Dichtheid bij 25 °C: 1,5
• Brookfield-viscositeit (RVT, 25 °C, spil 7, 5 t/min): 500 000 tot 700 000 mPa·s
• Drogestofgehalte: circa 87% (massa)
• Beginkookpunt: 82 °C
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
• Inbedrijfstellingstijd: circa 4 u
• Volledige uitharding: circa 24 u
Normen:
• Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): oogirritatie van categorie 2 (H319) en huidsensibilisatie van categorie 1 (H317), wat wijst op een risico op ernstige oogirritatie en een allergische huidreactie.
• Veiligheidsinformatieblad opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), waardoor wordt gegarandeerd dat wordt voldaan aan de Europese vereisten inzake informatie over chemische stoffen.
Sterke punten
• Beperkt lekkages op flenzen, behuizingen en verbindingen dankzij vorming van een flexibele afdichting na droging
• Verbetert de levensduur van gesneden pakkingen door versterking van de afdichtingsprestaties
• Vergemakkelijkt montage en afstelling dankzij trage droging
• Maakt reparatie van beschadigde voorgesneden pakkingen mogelijk zonder systematische vervanging
• Verbetert de levensduur van gesneden pakkingen door versterking van de afdichtingsprestaties
• Vergemakkelijkt montage en afstelling dankzij trage droging
• Maakt reparatie van beschadigde voorgesneden pakkingen mogelijk zonder systematische vervanging
Toepassingen
Dit product wordt gebruikt voor het afdichten van behuizingen, flenzen, schroefdraadverbindingen en mechanische aansluitingen. Het is geschikt voor niet-rigide assemblages, met name wanneer voorgevormde pakkingen van kurk, metaal, kunststof of rubber worden toegepast en wanneer trillingen optreden in combinatie met een behoefte aan frequente demontage. LOCTITE® MR 5922™ wordt gebruikt in industrieel onderhoud, mechanische montage en reparatie van apparatuur die wordt blootgesteld aan water, ethyleenglycol, benzine, motorolie, transmissievloeistoffen of zeewater.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 60 ml |
| Kleur | zwart |
| Gewicht | 300 g |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
| Maximumtemperatuur | 28 °C |
| Aangepaste tariefcode | 32141010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,30 excl. BTW
/ stuk
€ 22,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden