LOCTITE SILICONE TRANSPARANT SI 5366 KOKER 310 ML

Lijm SI 5366

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SI 5366
Rubix:07010380
Fabrikant:2063268
EAN:5010266239682
LOCTITE SILICONE TRANSPARANT SI 5366 KOKER 310 ML
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud310 ml
Kleurkleurloos
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE SILICONE TRANSPARANT SI 5366 KOKER 310 ML


LOCTITE® SI 5366 is een industrieel, helder, 1-delig, acetoxy siliconen afdichtingsmiddel/lijm. Dit product biedt een betrouwbare en duurzame oplossing voor afdichting, verlijming en bescherming. Dankzij de ééncomponentformule is het eenvoudig aan te brengen zonder mengen. Dit siliconen kleefmiddel zorgt voor een snelle velvorming, wat de verwerkingstijd optimaliseert. De hoge flexibiliteit verhoogt de belastingcapaciteit van verbindingen en garandeert een doeltreffend absorberen van schokken. LOCTITE® SI 5366 wordt gebruikt voor het afdichten van zijruiten in treinen, het afdichten van hittebronnen (ovens, warmtewisselaars, stoomcircuits, waterverwarmers), de bescherming/isolatie van elektriciteitskasten, de verlijming van HCR-siliconen en algemeen onderhoud.

Specificaties:
- Verlenging, bij pauze: 530,0 %.
- Kleur: transparant.
- Afschuifkracht, aluminium (gegritstraald): 2,0 N/mm².

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
LOCTITE SI 5366 is a clear 1C-acetoxy-silicon industrial adhesive and sealant, specifically utilized to ensure optimal sealing, adhesion and protection. Typical applications include the sealing of side windows on trains, sealing of heat sources (ovens, heat exchangers, steam lines, hot water boilers), protection and insulation of switchboxes and gluing of HCR silicones, as well as applications in the general service and maintenance field. It achieves a high breaking elongation of 530%

Sterke punten

- Eenvoudig aan te brengen zonder mengen dankzij de ééncomponentformule;
- Snelle velvorming verkort de verwerkingstijd;
- Uitzonderlijke flexibiliteit voor schok- en trillingsbestendigheid;
- Verbetert de belastingscapaciteit van verbonden oppervlakken;
-Goede hechting op diverse ondergronden, waaronder HCR-siliconen;
- Betrouwbare afdichting, zelfs bij blootstelling aan hitte;
- Effectieve bescherming van elektrische componenten tegen vocht en externe invloeden.

Toepassingen

LOCTITE® SI 5366 is ideaal voor industrieel onderhoud en toepassingen die een duurzame, betrouwbare afdichting vereisen. Dit product wordt gebruikt voor het afdichten van zijruiten in de spoorwegsector, het beschermen en isoleren van elektrische behuizingen bij hoge temperaturen, het verlijmen van HCR-siliconen, en in thermische systemen zoals ovens, warmtewisselaars, stoomcircuits en boilers.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud310 ml
Kleurkleurloos
Typesilicone
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode32141010
€ 27,87 excl. BTW
/ stuk
€ 33,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden