Referenties
3M:1216686
Rubix:23060218
Fabrikant:7100062075
EAN:04054596031845




Documenten
Productdetails : 3M HYBRIDE KIT 760 ZWART 290 ML 760290B
3M™ Hybride kit 760 is een ééncomponent elastomeer kit met hoge sterkte. Deze hybride technologie is overschilderbaar in natte toestand en wordt niet aangetast bij blootstelling aan uv.
3M™ Hybride kit 760 is een ééncomponent elastomeer kit met hoge sterkte. Deze hybride technologie is overschilderbaar in natte toestand en wordt niet aangetast bij blootstelling aan uv.
Sterke punten
• Uitstekende hechting
• Overschilderbaar in natte toestand
• Gebruik boven/onder waterlijn
• Laag VOC gehalte
• Huidvormingstijd 30 minuten
Toepassingen
Bouw - Industrie algemeen - Transport en vervoer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 290 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,44 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 223,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen