Referenties
Bison (Bolton Adhesives):7008552
Rubix:07050484
Fabrikant:7008552
EAN:8710439016948

Documenten
Productdetails : BISON SILICONENKIT 310 ML GLASTRANSPARANT
Hoogwaardige, blijvend elastische, waterbestendige siliconenkit voor glastoepassingen.
Sterke punten
• (Zee)waterbestendig
• Blijvend elastisch
• UV- en weerbestendig
• Uitstekende hechting zonder primer
• Temperatuurbestendig van -50°C tot +150°C
• Chemicaliënbestendig
• Makkelijk verwerkbaar
• Kleurvast
• 100% siliconen
• Blijvend elastisch
• UV- en weerbestendig
• Uitstekende hechting zonder primer
• Temperatuurbestendig van -50°C tot +150°C
• Chemicaliënbestendig
• Makkelijk verwerkbaar
• Kleurvast
• 100% siliconen
Toepassingen
• Afdichten van voegen, naden en kieren in de woning, glasbouw, vitrinebouw, auto, boot en caravan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49x49x230 mm |
| Logistiek gewicht | 322 g |
| Gewicht verpakking | 382 g |
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,32 excl. BTW
/ stuk
€ 33,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden