SPARTEX ACRYLAATKIT SPEC NADEN/KIEREN KOKER WIT 310ML 715835
Acrylaatkit speciaal voor naden en kieren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:715835
Rubix:07850250
EAN:3660338411366

Documenten
Productdetails : SPARTEX ACRYLAATKIT SPEC NADEN/KIEREN KOKER WIT 310ML 715835
Norm: ISO 11600
Voor het verbinden van metselwerk, en kozijnen en vensters aan buiten- en binnenzijde.
Uitstekende hechting
Volledige droogtijd: Circa 24 uur.
Kleur: Wit.
Tijd dat het product kan worden bewerkt: 20 min
Hechtingstemperatuur: - 20 °C tot + 80 °C
Kan worden gebruikt voor prefabricage, het dichtmaken van naden, het verbinden van raamkozijnen en voor het afdichten van metselwerk (de naad mag een afwijking van maximaal 15% hebben).
Inhoud: 310 ml
Voor het verbinden van metselwerk, en kozijnen en vensters aan buiten- en binnenzijde.
Uitstekende hechting
Volledige droogtijd: Circa 24 uur.
Kleur: Wit.
Tijd dat het product kan worden bewerkt: 20 min
Hechtingstemperatuur: - 20 °C tot + 80 °C
Kan worden gebruikt voor prefabricage, het dichtmaken van naden, het verbinden van raamkozijnen en voor het afdichten van metselwerk (de naad mag een afwijking van maximaal 15% hebben).
Inhoud: 310 ml
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | wit |
| Type | acryl |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,39 excl. BTW
/ stuk
€ 4,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden