GRIFFON POLYMAX MONTAGELIJM SMP WIT 425 GR. 1490899
Montagelijm Poly Max
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Griffon:1490899
Rubix:07059925
EAN:8710439052243

Documenten
Productdetails : GRIFFON POLYMAX MONTAGELIJM SMP WIT 425 GR. 1490899
Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge eindsterkte op basis van SMP-Polymer.
Sterke punten
• Zeer hoge eindsterkte
• Blijvend elastisch
• Zeer goed vullend vermogen
• Goed standvermogen
• Krimpvrij
100% lijm
• Oplosmiddelvrij
• Geen randzone-vervuiling
• Weerbestendig
• Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
• Overschilderbaar
• Doorharding ca. 2 mm/24 uur
• Blijvend elastisch
• Zeer goed vullend vermogen
• Goed standvermogen
• Krimpvrij
100% lijm
• Oplosmiddelvrij
• Geen randzone-vervuiling
• Weerbestendig
• Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
• Overschilderbaar
• Doorharding ca. 2 mm/24 uur
Toepassingen
• Lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden
• Binnentoepassingen, zoals regelwerk, plinten, lambrisering, schroten, drempels, vensterbanken
• Binnentoepassingen, zoals regelwerk, plinten, lambrisering, schroten, drempels, vensterbanken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x230 mm |
| Logistiek gewicht | 425 g |
| Gewicht verpakking | 499 g |
| Inhoud | 425 ml |
| Kleur | wit |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,18 excl. BTW
/ stuk
€ 15,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden