Referenties
Teroson:MS 9360 BK CR 310ML
Rubix:07220134
Fabrikant:1999761
EAN:4058093005248

Documenten
Productdetails : TEROSON AFDICHTING MS 9360 ZWART KOKER 310 ML
Een 1-delige, oplosmiddelvrije industriële afdichtingskit met hoge sterkte en goede hechting op veel verschillende ondergronden. TEROSON MS 9360 is een 1-delige, zeer sterke, met silaan gemodificeerde polymeerkit die uithardt door reactie met vocht tot een zacht elastisch product. Het is vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en PVC. Het product is geurloos, heeft een goede hechting op vele ondergronden en is compatibel met geschikte verfsystemen.
Sterke punten
-Hoge sterkte
Compatibel met verfsystemen
Oplosmiddelvrij
Odeloos
Compatibel met verfsystemen
Oplosmiddelvrij
Odeloos
Toepassingen
Montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | ms-hybride polymeer |
| Houdbaarheid | 12 maanden in ongeopende originele verpakking |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,51 excl. BTW
/ stuk
€ 34,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden