3M HYBRIDE KIT 740UV WIT 290 ML 740UVW29
3M™ Hybride Kit 740UV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:740UVW29
Rubix:23061781
Fabrikant:7100078074
EAN:04054596050280

Documenten
Productdetails : 3M HYBRIDE KIT 740UV WIT 290 ML 740UVW29
Geeft een goede hechting op vele materialen inclusief kunststoffen, glasvezel versterkt polyester, composiet, staal, geschilderde oppervlakken, hout etc.
3M™ Hybride Kit 740UV is een 1-component, vochtuithardende, elastomere, isocyanaatvrije kit. Deze cosmetische kit biedt uitzonderlijke UV-bestendigheid en langdurige flexibiliteit.
Sterke punten
Hoogwaardige afdichting;Uitstekende UV-bestendigheid;Kleefvrij binnen 1 uur en hard uit doorgaans binnen 24 uur;Huidvormingstijd 45-60 minuten, onmiddelijk overschilderbaar;Silaan Modified Polymer (SMP) zelfklevende kit
Toepassingen
Algemene industrie - bouwsector - transport en verkeer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 290 ml |
| Kleur | wit |
| Type | ms-hybride polymeer |
| Houdbaarheid | 15 maanden vanaf productiedatum |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,68 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 161,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen