ZWALUW SILICONE-NO KIT TRANSPARANT 310 ML
Neutrale siliconenkit Silicone-NO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Zwaluw:26587924
Rubix:07100097
EAN:8711595008839

Documenten
Productdetails : ZWALUW SILICONE-NO KIT TRANSPARANT 310 ML
Zwaluw Silicone-NO is een veelzijdige neutrale siliconenkit voor
sanitair, bouw-, beglazings- en gevelvoegen die onder invloed van
de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.
Sterke punten
Neutrale uitharding, vrijwel reukloos; Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden;
Zeer goed bestand tegen UV, water en weersomstandigheden;
Niet corrosief t.o.v. metalen;
Schimmelbestendig13/05/2019
Toepassingen
Zwaluw Silicone-NO is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van dilatatievoegen in beton en metselwerk, aansluitvoegen, vliesgevelconstructies, beglazingsystemen, keukens, badkamers en douches en voor industriële toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Type | silicone |
| Houdbaarheid | in ongeopende originele verpakking, tussen +5°c en +25°c, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats. |
| Gewicht | 374 g |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,05 excl. BTW
/ stuk
€ 13,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden