Referenties
3M:06504
Rubix:23061048
Fabrikant:7100082438
EAN:04054596013957

Documenten
Productdetails : 3M MARINE KIT 5200 ZWART 295ML 06504
Materiaalspanning die wordt veroorzaakt door schokken, trillingen, uitzetten of krimpen wordt effectief geabsorbeerd. Kijk eens welke toepassingen u met dit product aan kunt: glasvezeldek op glasvezelromp, hout op glasvezel, patrijspoorten en dekbeslag, motoren op dwarsdeel van glasvezel, onder sierlijsten, rompnaden boven en onder de waterlijn. Behuizingsverbindingen van kielzwaard. Tussen steunbalken en planken. Verbindingen van achtersteven. Dekbehuizing enz. Gemakkelijk aan te brengen met handmatig kitpistool. Zakt niet in en stroomt niet weg in verticale of horizontale naden.
3M™ Mariene kit 5200 is uiterst sterk en behoudt zijn sterkte boven en onder de waterlijn. Ook blijft de kit flexibel - structurele beweging is dus geen probleem. Is uitstekend bestand tegen weersinvloeden en zout water.
Sterke punten
Zeer hoge sterkte
Waterdichte hechtingen
Gebruik boven/onder waterlijn
Bereikt verwerkingssterkte in 48 uur
Waterdichte hechtingen
Gebruik boven/onder waterlijn
Bereikt verwerkingssterkte in 48 uur
Toepassingen
Gebruik om naden en scheepsbeslag af te dichten met een waterbestendige lijm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 295 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Houdbaarheid | 24 maanden, ongeopend opgeslagen onder 25 °c |
| Maximumtemperatuur | 88 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 571,44 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 691,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen