Referenties
Teroson:SB 2444 TB 175G
Rubix:07220030
Fabrikant:444650
EAN:4002872197389

Documenten
Productdetails : TEROSON CONTACTLIJM SB 2444 TUBE 175 GR
Deze contactlijm voor carrosseriereparaties is flexibel, hittebestendig en ideaal voor het verlijmen van poreuze materialen. TEROSON® SB 2444 is een contactlijm op basis van polychloropreen met uitstekende eigenschappen voor kwast- en spateltoepassingen. Het is perfect voor het lijmen van poreuze materialen en vertoont een hoge initiële hechtsterkte en contacteigenschappen. U kunt een flexibele en hittebestendige hechting verwachten, en typische toepassingen zijn het hechten van rubberprofielen en matten op voertuigen.
TEROSON SB 2444 is een contactlijm op basis van polychloropreen, uitstekend smeer- en spatelbaar. De lijm wordt gebruikt voor het verlijmen van poreuze materialen en biedt een hoge aanvangshechting en contacthechting. De lijmnaad is flexibel en hittebestendig. Typische toepassingen zijn het verlijmen van rubberprofielen en matten in voertuigen.
Sterke punten
-Drukgevoelig
Soepele verbinding
Hoge initiële tack
Bindt poreuze materialen
Soepele verbinding
Hoge initiële tack
Bindt poreuze materialen
Toepassingen
Verlijming van rubberprofielen en -matten op voertuigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 175 ml |
| Kleur | beige |
| Type | butyleen |
| Houdbaarheid | 12 maanden in ongeopende originele verpakking |
| Gewicht | 175 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Materiaal basis | rubber |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,92 excl. BTW
/ stuk
€ 18,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden