LOCTITE SILICONE BLUE 6A SI 5926 BLISTER - TUBE 40 ML
Siliconenkit SI 5926
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5926
Rubix:07010413
Fabrikant:1123350
EAN:5010266429427




Documenten
Productdetails : LOCTITE SILICONE BLUE 6A SI 5926 BLISTER - TUBE 40 ML
LOCTITE SI 5926 is een universeel, flexibel siliconenafdichtingsmiddel en hardt uit bij blootstelling aan luchtvochtigheid, waarbij een taaie rubberpakking wordt gevormd. Dit product is bestand tegen slijtage, weersomstandigheden en grote temperatuurverschillen zonder dat het hard wordt, krimpt of scheurt. Typische toepassingen zijn onder meer kleppendeksels, distributiedeksels, differentieeldeksels, oliecarters, versnellingsbakhuizen, waterpompen en thermostaathuizen. Dit product wordt gewoonlijk gebruikt in toepassingen met een temperatuurbereik van -54 °C tot 204 °C.
Sterke punten
Uw voordelen:
• Universeel, flexibel siliconenafdichtingsmiddel. Kan aangebracht worden op metalen, kunststof- en gelakte onderdelen
• Bestand tegen trilling, thermische uitzetting en krimp
• Temperatuurbereik van -54 °C tot +150 °C.
• Universeel, flexibel siliconenafdichtingsmiddel. Kan aangebracht worden op metalen, kunststof- en gelakte onderdelen
• Bestand tegen trilling, thermische uitzetting en krimp
• Temperatuurbereik van -54 °C tot +150 °C.
Toepassingen
Vlakkenafdichting - universeel, flexibel siliconenafdichtingsmiddel. Aanbevolen voor gebruik op flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 40 ml |
| Kleur | blauw |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -54 °C |
| Maximumtemperatuur | 204 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden