LOCTITE PREMIUM SILICONE BLACK SI 5910 BLISTER - TUBE 40 ML
Siliconenkit SI 5910
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5910
Rubix:07010207
Fabrikant:1133306
EAN:5010266431178



Documenten
Productdetails : LOCTITE PREMIUM SILICONE BLACK SI 5910 BLISTER - TUBE 40 ML
LOCTITE SI 5910 is een op silicone gebaseerd vlakkenafdichtingsproduct met lage sterkte dat speciaal ontwikkeld is voor flexibele flenzen met machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken (metaal of kunststof). Het is geschikt voor spelingen tot 1 mm en heeft een doorharding (in 24 uur) van 2,75 mm. Typische toepassingen zijn onder meer deksels van gestampte staalplaat (distributiedeksels en oliecarters).
Sterke punten
• Voor gebruik met flexibele flenzen
• Goede bestendigheid tegen olie en verbindingsbeweging
• Leverbaar in kokers, tubes of Rocep-bussen
• Na aanbrenging: beperkte migratie van vloeistof
Toepassingen
Vlakkenafdichtingsproduct met lage sterkte voor flexibele flenzen. Goede bestendigheid tegen olie en verbindingsbeweging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x33x161 mm |
| Inhoud | 40 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,34 excl. BTW
/ stuk
€ 13,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden