LOCTITE 5331 SCHROEFDRAADAFDICHTING TUBE 100 ML NSF

SI 5331 Schroefdraadafdichtmiddel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SI 5331
Rubix:07010370
Fabrikant:2061031
EAN:5010266238722
LOCTITE 5331 SCHROEFDRAADAFDICHTING TUBE 100 ML NSF
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud100 ml
Kleurwit
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE 5331 SCHROEFDRAADAFDICHTING TUBE 100 ML NSF


LOCTITE® SI 5331 is een schroefdraadafdichtingsmiddel voor aansluitingen die warm of koud water transporteren. De ééncomponentenformulering hardt uit bij kamertemperatuur onder invloed van vocht en vormt vervolgens een flexibele afdichting met lage mechanische weerstand.

Kenmerken:
LOCTITE® SI 5331 is ontwikkeld voor het afdichten van schroefdraadverbindingen met een lage borgsterkte. Dit product wordt aangebracht op kunststof of metalen schroefdraad en hardt uit onder invloed van luchtvochtigheid. De middelhoge viscositeit vergemakkelijkt de verdeling over beide delen van de schroefdraad tijdens montage. De eerste afdichting kan snel worden bereikt bij lage waterdruk, waarna de uitharding verder voortschrijdt. Gebruik wordt afgeraden in aanwezigheid van zuivere zuurstof, zuurstofrijke mengsels, chloor of andere sterk oxiderende stoffen.

Specificaties:
• Technologie: silicone
• Chemische aard: azijnzuurhoudende silicone (acetoxy)
• Uiterlijk: witte pasta
• Aantal componenten: 1
• Viscositeit: middel
• Uitharding: door vocht
• Dichtheid bij 25 °C: 1,1
• Brookfield-viscositeit (RVT, 25 °C, spil 7, 10 t/min): 50 000 mPa·s
• Open tijd bij 25 °C: 5 min
• Minimale relatieve vochtigheid voor afdichting bij 0,3 MPa in 12 u: 40%
• Onmiddellijke afdichting bij 0,05 MPa op verbindingen van 25,4 mm
• Behoud van lage treksterkte: tot 150 °C
• Afdichting behouden: tot 0,3 MPa onder water bij 90 °C
• Uithardingstijd vóór gebruik in drinkwatersystemen: 96 u bij 20 tot 23 °C
• Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C

Normen:
• BS 6920: conform voor materialen in contact met drinkwater
• NSF-categorie P1 (nr. 123620): geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen (lijmen en/of afdichten)
• DVGW-goedkeuring: geschikt voor gebruik op waterdragende verbindingen
• ISO 10964: testmethode voor gemeten koppels (breuk, rest, losdraaien)
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): voldoet aan Europese eisen voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie, etikettering en verpakking volgens Europese regelgeving voor stoffen en mengsels

Sterke punten

• Beperkt lekkagerisico op schroefdraadverbindingen voor warm en koud water dankzij uitharding door vocht
• Eenvoudige montage op kunststof en metalen schroefdraad
• Snelle initiële afdichting bij lage druk direct na montage
• Geschikt voor thermische belasting in sanitaire watersystemen

Toepassingen

LOCTITE® SI 5331 wordt gebruikt voor het afdichten van schroefdraadverbindingen in systemen voor warm en koud water, zoals leidingen en waternetwerken. Dit product is geschikt voor assemblage- en onderhoudswerkzaamheden in industriële en agrarische omgevingen, evenals voor water/glycol-circuits die onderhevig zijn aan thermische cycli. Dankzij de NSF P1-classificatie kan het worden toegepast in de voedingsverwerkingsindustrie en farmaceutische sector.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud100 ml
Kleurwit
Typesilicone
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur150 °C
€ 20,59 excl. BTW
/ stuk
€ 24,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden