Referenties
Teroson:SI 65 RD CR 300ML EGFD/IT
Rubix:A0227403
Fabrikant:2267785
EAN:4058093014608



Documenten
Productdetails : TEROSON VLOEIBARE PAKKING SI 65 RD (ST=300ML)
Gebruiksklare acetoxysilicone met hoge modulus en hoge temperatuurbestendigheid voor afdichting en verlijming. TEROSON® SI 65 is een rode, assemblage, hoge modulus, hoge temperatuurbestendigheid, gebruiksklare acetoxysilicone voor afdichting en verlijming. Het wordt aanbevolen voor alle toepassingen waar standaardsilicone niet aan de temperatuurvereisten voldoet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 300 ml |
| Kleur | rood |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,48 excl. BTW
/ stuk
€ 47,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen