Referenties
Loctite:510
Rubix:A0686488
Fabrikant:237296
EAN:0079340510104



Documenten
Productdetails : LOCTITE 510 ACC 50ML
Het LOCTITE® 510 afdichtingsmiddel is speciaal geformuleerd voor bewerkte afdichtvlakken en stabiliseert assemblages die worden blootgesteld aan agressieve chemische omgevingen. De anaërobe uitharding tussen nauw aansluitende oppervlakken zorgt voor een betrouwbare verbinding van behuizingen met motoren en transmissies.
Kenmerken:
Dit afdichtingsmiddel voor vlakkenafdichting is een roze thixotrope pasta met een hoge viscositeit, die het uitvloeien na applicatie beperkt. De acrylaattechnologie maakt uitharding mogelijk in afwezigheid van lucht tussen metalen substraten zoals staal en aluminium. De formulering maakt het mogelijk functionele spelingen op te vullen en kleine onregelmatigheden of krassen te compenseren zonder gebruik van een activator. Dit product vormt een flexibel “in situ” afdichtingsmiddel dat zich perfect aanpast aan de contouren van stijve, machinaal bewerkte flenzen. Het draagt bij aan de mechanische sterkte van de assemblage, onder meer door het verhogen van de koppeloverdrachtcapaciteit van de flenzen na montage.
Specificaties:
• Verpakking: fles of tube (afhankelijk van de referentie)
• Inhoud: 50 of 250 ml afhankelijk van de uitvoering
• Chemische basis: dimethacrylaatester
• Kleur: roze
• Fysische vorm: gel
• Uitharding: anaëroob
• Aantal componenten: ééncomponent
• Maximale spleetvulling: 0,25 mm
• Positioneringstijd op staal: ca. 25 min
• Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot 200 °C
• Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
• Viscositeit bij 20 rpm: 90.000 mPa·s
Normen:
• NSF-certificering categorie P1: deze norm staat het gebruik van het product toe als afdichtingsmiddel in en rond de voedselverwerkingszone, mits er geen direct contact plaatsvindt
• REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006: deze verordening waarborgt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de chemische stoffen die in het mengsel aanwezig zijn
• CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008: deze norm definieert de regels voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen om de risico's bij het gebruik van het product te voorkomen
Kenmerken:
Dit afdichtingsmiddel voor vlakkenafdichting is een roze thixotrope pasta met een hoge viscositeit, die het uitvloeien na applicatie beperkt. De acrylaattechnologie maakt uitharding mogelijk in afwezigheid van lucht tussen metalen substraten zoals staal en aluminium. De formulering maakt het mogelijk functionele spelingen op te vullen en kleine onregelmatigheden of krassen te compenseren zonder gebruik van een activator. Dit product vormt een flexibel “in situ” afdichtingsmiddel dat zich perfect aanpast aan de contouren van stijve, machinaal bewerkte flenzen. Het draagt bij aan de mechanische sterkte van de assemblage, onder meer door het verhogen van de koppeloverdrachtcapaciteit van de flenzen na montage.
Specificaties:
• Verpakking: fles of tube (afhankelijk van de referentie)
• Inhoud: 50 of 250 ml afhankelijk van de uitvoering
• Chemische basis: dimethacrylaatester
• Kleur: roze
• Fysische vorm: gel
• Uitharding: anaëroob
• Aantal componenten: ééncomponent
• Maximale spleetvulling: 0,25 mm
• Positioneringstijd op staal: ca. 25 min
• Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot 200 °C
• Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
• Viscositeit bij 20 rpm: 90.000 mPa·s
Normen:
• NSF-certificering categorie P1: deze norm staat het gebruik van het product toe als afdichtingsmiddel in en rond de voedselverwerkingszone, mits er geen direct contact plaatsvindt
• REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006: deze verordening waarborgt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de chemische stoffen die in het mengsel aanwezig zijn
• CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008: deze norm definieert de regels voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen om de risico's bij het gebruik van het product te voorkomen
Mechanical Solutions - Very high thermal resistance joint former
Sterke punten
• Behoud van afdichting bij sterke temperatuurschommelingen tot 200 °C
• Goede weerstand tegen corrosie en agressieve chemicaliën
• Verlaging van onderhoudskosten door vervanging van klassieke pakkingen
• Verbeterde betrouwbaarheid van assemblages dankzij hogere koppeloverdracht
• Eenvoudig aan te brengen, handmatig of via zeefdruk
• Goede weerstand tegen corrosie en agressieve chemicaliën
• Verlaging van onderhoudskosten door vervanging van klassieke pakkingen
• Verbeterde betrouwbaarheid van assemblages dankzij hogere koppeloverdracht
• Eenvoudig aan te brengen, handmatig of via zeefdruk
Toepassingen
Het LOCTITE® 510 afdichtingsmiddel wordt gebruikt in productieomgevingen waar een vlakafdichting vereist is op stijve metalen constructies. Dit product is bijzonder geschikt voor mechanisch onderhoud en constructiewerkplaatsen, onder meer voor het afdichten van transmissiebehuizingen, versnellingsbakken en motorblokken. Het wordt aanbevolen voor verbindingen en stijve, machinaal bewerkte flenzen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Dankzij de certificering kan het ook worden toegepast in de voedingsindustrie voor afdichting van apparatuur zonder direct contact met levensmiddelen. Het wordt voornamelijk gebruikt op aluminium en staal om een betrouwbare barrière tegen industriële vloeistoffen te garanderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Kleur | roze |
| Type | acryl |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35069190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,56 excl. BTW
/ stuk
€ 38,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden