Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1491322
Rubix:07050485
EAN:8710439081335



Documenten
Productdetails : BISON SILICONENKIT 310 ML SAN.GRIJS
Hoogwaardige, blijvend elastische, waterbestendige siliconenkit op azijnzuur basis voor sanitair-afdichtingen. Ongevoelig voor schimmel. Na 2 uur belastbaar met water.
Sterke punten
• Ongevoelig voor schimmel
• 2 hrs Topspeed quality
• (Zee)waterbestendig
• Uitstekende hechting zonder primer
• Chemicaliënbestendig
• Kleurvast
• Blijvend elastisch
• UV- en weerbestendig
• Temperatuurbestendig van -50°C tot +150°C
• Makkelijk verwerkbaar
• 2 hrs Topspeed quality
• (Zee)waterbestendig
• Uitstekende hechting zonder primer
• Chemicaliënbestendig
• Kleurvast
• Blijvend elastisch
• UV- en weerbestendig
• Temperatuurbestendig van -50°C tot +150°C
• Makkelijk verwerkbaar
Toepassingen
• Afdichten van voegen, naden en kieren in badkamer, keuken, toilet, douche, auto, boot en caravan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49x49x230 mm |
| Logistiek gewicht | 322 g |
| Gewicht verpakking | 382 g |
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,32 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 353,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen