TEROSON FLUID-D VLOEIBARE PAKKING VR 410 TUBE 200 ML
Afdichtingskit Fluid D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:VR 410 TB 200ML
Rubix:07220024
Fabrikant:800110
EAN:4002872126921

Documenten
Productdetails : TEROSON FLUID-D VLOEIBARE PAKKING VR 410 TUBE 200 ML
De TEROSON® VR 410 afdichtingspasta is een niet-uithardende synthetische pasta, ontwikkeld voor het afdichten van behuizingen en flenzen. De dikke textuur blijft langdurig plastisch en vergemakkelijkt latere demontage. De toepassing gebeurt op bewerkte metalen oppervlakken, alleen of in combinatie met een vlakke pakking.
Kenmerken:
De TEROSON® VR 410 afdichtingspasta is samengesteld als een permanente afdichtingskit op basis van kunsthars. Deze kit hardt niet uit en behoudt een stabiele plasticiteit, wat bijdraagt aan afdichtingen die eenvoudig te scheiden zijn tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Het product is bedoeld voor afdichtingen op behuizingen, deksels en flenzen. Het gebruik is geschikt voor assemblages die blootgesteld worden aan trillingen of corrosie. De applicatie gebeurt gelijkmatig op bewerkte metalen flenzen, aan één zijde of aan beide zijden, afhankelijk van de montage.
Specificaties:
• Flensbreedte: ≥ 20 mm
• Uiterlijk/consistentie: dikke, niet-uithardende, smeerbare pasta
• Kleur: blauw
• Dichtheid: ca. 1,12 g/cm³
• Vaste stofgehalte: ca. 89 %
• VOS-gehalte (EU): 12,8 %
• Gebruikstemperatuur: -40 tot 120 °C
• Aanbevolen laagdikte: ca. 1,0 mm
• Wachttijd vóór montage: onmiddellijk bij dunne film; ca. 10 min bij een laag van ca. 1,0 mm; meerdere uren bij toepassing in rups
• Vorstgevoeligheid: beperkt (stolt < 0 °C, opnieuw bruikbaar na langzaam opwarmen)
• Aanbevolen opslagtemperatuur: +5 tot +25 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006: REACH-regelgeving voor registratie, evaluatie en communicatie van veiligheidsinformatiebladen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering van stoffen en mengsels binnen de Europese Unie. Het mengsel is volgens deze verordening niet als gevaarlijk ingedeeld
• ADR / RID / ADN / IMDG / IATA-DGR: transportregelgeving voor gevaarlijke stoffen. Het product is volgens deze transportvoorschriften niet als gevaarlijk geclassificeerd
Kenmerken:
De TEROSON® VR 410 afdichtingspasta is samengesteld als een permanente afdichtingskit op basis van kunsthars. Deze kit hardt niet uit en behoudt een stabiele plasticiteit, wat bijdraagt aan afdichtingen die eenvoudig te scheiden zijn tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Het product is bedoeld voor afdichtingen op behuizingen, deksels en flenzen. Het gebruik is geschikt voor assemblages die blootgesteld worden aan trillingen of corrosie. De applicatie gebeurt gelijkmatig op bewerkte metalen flenzen, aan één zijde of aan beide zijden, afhankelijk van de montage.
Specificaties:
• Flensbreedte: ≥ 20 mm
• Uiterlijk/consistentie: dikke, niet-uithardende, smeerbare pasta
• Kleur: blauw
• Dichtheid: ca. 1,12 g/cm³
• Vaste stofgehalte: ca. 89 %
• VOS-gehalte (EU): 12,8 %
• Gebruikstemperatuur: -40 tot 120 °C
• Aanbevolen laagdikte: ca. 1,0 mm
• Wachttijd vóór montage: onmiddellijk bij dunne film; ca. 10 min bij een laag van ca. 1,0 mm; meerdere uren bij toepassing in rups
• Vorstgevoeligheid: beperkt (stolt < 0 °C, opnieuw bruikbaar na langzaam opwarmen)
• Aanbevolen opslagtemperatuur: +5 tot +25 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006: REACH-regelgeving voor registratie, evaluatie en communicatie van veiligheidsinformatiebladen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering van stoffen en mengsels binnen de Europese Unie. Het mengsel is volgens deze verordening niet als gevaarlijk ingedeeld
• ADR / RID / ADN / IMDG / IATA-DGR: transportregelgeving voor gevaarlijke stoffen. Het product is volgens deze transportvoorschriften niet als gevaarlijk geclassificeerd
Sterke punten
• Vergemakkelijkt demontage dankzij de niet-uithardende en blijvend plastische pasta
• Laat onmiddellijke of uitgestelde montage toe afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, zonder uitharding
• Draagt bij aan de afdichting van assemblages blootgesteld aan trillingen of corrosie
• Compatibel met montages met vlakke pakking, inclusief verlijming van de pakking
• Laat onmiddellijke of uitgestelde montage toe afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, zonder uitharding
• Draagt bij aan de afdichting van assemblages blootgesteld aan trillingen of corrosie
• Compatibel met montages met vlakke pakking, inclusief verlijming van de pakking
Toepassingen
De TEROSON® VR 410 afdichtingspasta maakt het mogelijk afdichtingen te realiseren die eenvoudig te demonteren zijn op behuizingen, deksels en flenzen. De betrokken assemblages omvatten mechanische systemen die blootgesteld worden aan trillingen of corrosie, met een flensbreedte van minimaal 20 mm.
Typische toepassingen omvatten onder meer in het onderhoud van componenten met behuizingen en flenzen in industriële omgevingen. Dit omvat bijvoorbeeld:
• montage en herstel van afdichtingen van carters, behuizingen en flenzen op machines
• montage met vlakke pakking, met mogelijkheid tot verlijming van de pakking
• interventies waarbij latere demontage voorzien is en een pasta vereist is die langdurig plastisch blijft
Typische toepassingen omvatten onder meer in het onderhoud van componenten met behuizingen en flenzen in industriële omgevingen. Dit omvat bijvoorbeeld:
• montage en herstel van afdichtingen van carters, behuizingen en flenzen op machines
• montage met vlakke pakking, met mogelijkheid tot verlijming van de pakking
• interventies waarbij latere demontage voorzien is en een pasta vereist is die langdurig plastisch blijft
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 200 ml |
| Kleur | blauw |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,88 excl. BTW
/ stuk
€ 43,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden