ZWALUW SILICONENKIT NO WIT ZUURVRIJ NEUTR 310 ML
Siliconenkit NO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Zwaluw:10324901
Rubix:07100047
EAN:8711595011624


Documenten
Productdetails : ZWALUW SILICONENKIT NO WIT ZUURVRIJ NEUTR 310 ML
Zwaluw siliconenkit zuurvrij neutraal patroon 310 ml
Sterke punten
• Neutrale uitharding, vrijwel reukloos• Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden• Zeer goed bestand tegen UV, water en weersomstandigheden• Niet corrosief t.o.v. metalen• Schimmelbestendig• Goede hechting op glas, geschilderd hout, keramiek, emaille, rvs en diverse kunststoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | wit |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,04 excl. BTW
/ stuk
€ 13,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden