3M SCOTCH-WELD GEURARME ACRYLAATLIJM DP8825NS DP882549
3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8825NS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:8825NS90
Rubix:23061071
Fabrikant:7100068120
EAN:00051115812897

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD GEURARME ACRYLAATLIJM DP8825NS DP882549
Wanneer u lijm in een Duo-Pak (DP) gebruikt, kunt u 3M doseerapparatuur overwegen als een handig hulpmiddel om nauwkeurig lijm af te meten, te mengen en te doseren.
Loopt niet uit en heeft een uitstekende schokweerstand
Veiliger, sneller en efficiënter werken: dit zijn slechts enkele voordelen van onze 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS. Geurarme acrylaatlijm. Met een mengverhouding van 10:1 en een verwerkingstijd van 25 minuten hebt u voldoende tijd om de ondergrond goed te positioneren alvorens u de delen tegen elkaar brengt. Na volledige uitharding bereikt het in net iets minder dan 56 minuten een afschuifsterkte bij overlap van 1000 psi (7 MPa). Dat is twee keer zo snel als bij vergelijkbare lijmen, waardoor de doorvoer en productiviteit toenemen. Bovendien biedt deze lijm uitstekende afpel- en schokprestaties.
Doordat 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS Geurarme acrylaatlijm geurarm en niet brandbaar is, draagt deze bij tot een veiligere werkomgeving dan met gebruikelijke acrylaatlijmen. Daarnaast loopt de lijm niet uit, zodat de lijm exact op de gewenste plaats wordt aangebracht en niet verschuift tijdens het aanbrengen of aandrukken. Bovendien maakt de houdbaarheid van het product van 18 maanden bij kamertemperatuur uw voorraadbeheer eenvoudiger.
Aanbevolen toepassingen
Metaalbewerking zoals HVAC, witgoed, sportmaterialen en speciale voertuigen
Productie van bewegwijzering, zoals het bevestigen van panelen op een frame, bevestiging van sierelementen of letters en assemblage van frames
Hechten van kunststoffen, composieten en poedercoating op metaal
Wordt meestal gebruikt voor grotere delen wanneer assemblage meer opentijd vraagt
Makkelijk lijmen met acryl
Acryllijmen zijn tweecomponenten methylmethacrylaatlijmen (MMA) met een uitstekende hechtsterkte en duurzaamheid. Acryllijmen, vaak aangeduid als epoxylijmen, behoren eigenlijk tot een aparte chemische familie met hun eigen unieke kenmerken. Acrylaatlijmen hebben verschillende eigenschappen waardoor ze makkelijker in gebr
Loopt niet uit en heeft een uitstekende schokweerstand
Veiliger, sneller en efficiënter werken: dit zijn slechts enkele voordelen van onze 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS. Geurarme acrylaatlijm. Met een mengverhouding van 10:1 en een verwerkingstijd van 25 minuten hebt u voldoende tijd om de ondergrond goed te positioneren alvorens u de delen tegen elkaar brengt. Na volledige uitharding bereikt het in net iets minder dan 56 minuten een afschuifsterkte bij overlap van 1000 psi (7 MPa). Dat is twee keer zo snel als bij vergelijkbare lijmen, waardoor de doorvoer en productiviteit toenemen. Bovendien biedt deze lijm uitstekende afpel- en schokprestaties.
Doordat 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS Geurarme acrylaatlijm geurarm en niet brandbaar is, draagt deze bij tot een veiligere werkomgeving dan met gebruikelijke acrylaatlijmen. Daarnaast loopt de lijm niet uit, zodat de lijm exact op de gewenste plaats wordt aangebracht en niet verschuift tijdens het aanbrengen of aandrukken. Bovendien maakt de houdbaarheid van het product van 18 maanden bij kamertemperatuur uw voorraadbeheer eenvoudiger.
Aanbevolen toepassingen
Metaalbewerking zoals HVAC, witgoed, sportmaterialen en speciale voertuigen
Productie van bewegwijzering, zoals het bevestigen van panelen op een frame, bevestiging van sierelementen of letters en assemblage van frames
Hechten van kunststoffen, composieten en poedercoating op metaal
Wordt meestal gebruikt voor grotere delen wanneer assemblage meer opentijd vraagt
Makkelijk lijmen met acryl
Acryllijmen zijn tweecomponenten methylmethacrylaatlijmen (MMA) met een uitstekende hechtsterkte en duurzaamheid. Acryllijmen, vaak aangeduid als epoxylijmen, behoren eigenlijk tot een aparte chemische familie met hun eigen unieke kenmerken. Acrylaatlijmen hebben verschillende eigenschappen waardoor ze makkelijker in gebr
3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8825NS is onze geurarme, niet-uitlopende, heavy-duty, tweecomponenten acrylaatlijm. Deze lijm is de ideale keuze voor tal van industriële en commerciële toepassingen omdat deze tweemaal zo snel zijn structurele sterkte bereikt als de meeste andere vergelijkbare acrylaatlijmen met een vergelijkbare opentijd.
Sterke punten
Verwerkingstijd van 25 minuten en bereikt zijn structurele sterkte in 56 minuten|| Verwerkingstijd van 25 minuten en bereikt zijn structurele sterkte in 56 minuten;Geurarm en niet-brandbaar, voor een veiligere werkomgeving dan gebruikelijk met acrylaatlijmen|| Geurarm en niet-brandbaar, voor een veiligere werkomgeving dan gebruikelijk met acrylaatlijmen;Duurzame hechting met een uitstekende afschuif- en hoge schokweerstand|| Duurzame hechting met een uitstekende afschuif- en hoge schokweerstand;Lijmt lastige oppervlakken zoals poedergecoate oppervlakken en de meeste kunststoffen|| Lijmt lastige oppervlakken zoals poedergecoate oppervlakken en de meeste kunststoffen;18 maanden houdbaar bij kamertemperatuur, wat het voorraadbeheer vereenvoudigt|| 18 maanden houdbaar bij kamertemperatuur, wat het voorraadbeheer vereenvoudigt;Met afstandrillen om de dikte van de hechtlijn te regelen zodat er niet te veel lijm tegelijk wordt uitgeknepen|| Met afstandrillen om de dikte van de hechtlijn te regelen zodat er niet te veel lijm tegelijk wordt uitgeknepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 490 ml |
| Kleur | groen |
| Type | acryl |
| Houdbaarheid | 18 maanden in ongeopende originele verpakking bij aanbevolen opslagcondities; voor beste prestaties binnen 24 maanden vanaf productiedatum. |
| Gewicht | 529,2 g |
| Minimale temperatuur | 16 °C |
| Maximumtemperatuur | 149 °C |
| Materiaal basis | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 849,54 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 1.027,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen