LOCTITE SILICONE ZWART SI 5368 KOKER 310 ML

LOCTITE® SI 5368 siliconenlijm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SI 5368
Rubix:07011496
Fabrikant:2301166
EAN:5010266239699
LOCTITE SILICONE ZWART SI 5368 KOKER 310 ML
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud310 ml
Kleurzwart
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE SILICONE ZWART SI 5368 KOKER 310 ML


LOCTITE® SI 5368 is een ééncomponent acetoxysiliconen afdichtingsmiddel, ontwikkeld voor verlijming en afdichting. Deze zwarte pasta hardt uit bij kamertemperatuur en is bestand tegen hoge temperaturen tot 250 °C. Dit product is geschikt voor toepassingen waarbij een duurzame thermische bestendigheid vereist is.

Kenmerken:
LOCTITE® SI 5368 is een siliconenlijm en afdichtingsproduct op basis van azijnzuurhoudende silicone, geleverd als zwarte ééncomponentpasta. De uitharding vindt plaats door vulkanisatie bij kamertemperatuur onder invloed van luchtvochtigheid. Dit product is na ongeveer 5 minuten stofdroog. Het is bedoeld voor verlijmings-, afdichtings- en beschermtoepassingen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld, met name in de auto-industrie, de spoorwegsector, huishoudtoestellen en de luchtvaartsector.

Specificaties:
• Verpakking: standaard koker
• Kleur: zwart (ook beschikbaar in wit: SI 5367)
• Maximale gebruikstemperatuur: tot 250 °C
• Dichtheid bij 20 °C: 1,04 g/cm³
• Extrusiesnelheid: 100 g/min (druk 0,6 MPa, nozzle 3 mm, 25 °C)
• Huidvormingstijd: 5 min bij 23 ± 2 °C en 50 ± 5 % RV
• Treksterkte (1 week bij 25 °C, 50 ± 5 % RV, spleet 0,5 mm): 2,2 N/mm²
• Rek bij breuk (ISO 37): 435%
• Hardheid Shore A (ISO 868): 26
• Diëlektrische sterkte (IEC 60243-1): 20 kV/mm
• Volumieke resistiviteit (IEC 60093): 2 × 10¹⁵ Ω·cm

Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): Europees kader voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie, etikettering en verpakking volgens Europese regelgeving
• ISO 37: testmethode voor bepaling van treksterkte en modulus van elastomeren
• ISO 868: norm voor meting van Shore-hardheid van kunststoffen en elastomeren
• IEC 60243-1: methode voor meting van diëlektrische sterkte van isolatiematerialen
• IEC 60093: bepaling van volumieke resistiviteit van isolatiematerialen

Sterke punten

• Behoud van mechanische prestaties en afdichting tot 250 °C
• Eenvoudige verwerking dankzij ééncomponentformulering, klaar voor gebruik
• Snelle huidvorming (5 min), verkort wachttijden
• Draagt bij aan elektrische isolatie dankzij diëlektrische sterkte van 20 kV/mm
• Geschikt voor verlijming en bescherming in thermisch zwaar belaste omgevingen

Toepassingen

LOCTITE® SI 5368 wordt gebruikt voor verlijming en afdichting van assemblages die aan hoge temperaturen worden blootgesteld. Dit product wordt toegepast in de productie en het onderhoud van huishoudtoestellen, evenals in auto-, spoorweg- en luchtvaarttoepassingen. De acetoxysiliconeformulering is geschikt voor industriële omgevingen waar bescherming tegen hitte en een stabiele mechanische prestatie na uitharding bij kamertemperatuur vereist zijn.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud310 ml
Kleurzwart
Typesilicone
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode32141010
€ 29,89 excl. BTW
/ stuk
€ 36,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden