ZWALUW POLYURETAAN KIT PU 50 FC ZWART KOKER 310 ML 10200742
Polyurethaankit FC50
Zie technische informatieReferenties
Zwaluw:10200742
Rubix:07100042
EAN:8711595013130

Productdetails : ZWALUW POLYURETAAN KIT PU 50 FC ZWART KOKER 310 ML 10200742
Zwaluw Polyurethane-50FC - 1-component hoge modulus polyurethaankit
· Goede hechting zonder primer
· Hoge mechanische eigenschappen
· Permanent elastisch
· Overschilderbaar met de meeste 2-componenten en watergedragen verven
Zwaluw Polyurethane-50FC is speciaal ontwikkeld als universele afdichtingskit voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit-, dilatatie- en beloopbare voegen in de bouw en industrie. Universele constructie lijmkit voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: steen, beton, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, R.V.S., hout en verfsystemen.
· Goede hechting zonder primer
· Hoge mechanische eigenschappen
· Permanent elastisch
· Overschilderbaar met de meeste 2-componenten en watergedragen verven
Zwaluw Polyurethane-50FC is speciaal ontwikkeld als universele afdichtingskit voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit-, dilatatie- en beloopbare voegen in de bouw en industrie. Universele constructie lijmkit voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: steen, beton, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, R.V.S., hout en verfsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | silicone |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,72 excl. BTW
/ stuk
€ 15,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden