Referenties
3M:760600G
Rubix:23061132
Fabrikant:7000061768

Documenten
Productdetails : 3M HYBRIDE KIT 760 GRIJS 600 ML 760600G
Wordt gebruikt voor het verlijmen en afdichten van verschillende materialen, zoals beton, hout, aluminium, de meeste gelakte metalen, polyester, glas, steen, keramiek enz.
3M™ Hybrid Adhesive Sealant 760 is a single component, high strength, elastomeric sealant. This hybrid technology is paintable when wet and will not degrade when exposed to UV.
Sterke punten
Uitstekende hechting;Overschilderbaar in natte toestand;Gebruik boven/onder waterlijn;Laag VOC gehalte;Huidvormingstijd 30 minuten
Toepassingen
Verlijmen van panelen op stijlen voor vrachtwagens, treinen, opleggers en speciale voertuigen || Verlijmen en afdichten op zeer uiteenlopende ondergronden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 600 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | acryl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,12 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 388,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen