LOCTITE PAKKINGVERBETERAAR MR 5923 POT 450 ML
Dichtingsmassa MR 5923
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:MR 5923
Rubix:07010408
Fabrikant:142270
EAN:5010266189079

Documenten
Productdetails : LOCTITE PAKKINGVERBETERAAR MR 5923 POT 450 ML
Flexibele afdichtingspasta (ex FAG nr. 3)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 450 ml |
| Kleur | bruin |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -54 °C |
| Maximumtemperatuur | 204 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,45 excl. BTW
/ stuk
€ 35,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden