LOCTITE TEMPFLEXKIT SI 5145 SET 40 ML

Silicone Dichtingsproduct

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SI 5145
Rubix:07010448
Fabrikant:88318
EAN:4058093043462
LOCTITE TEMPFLEXKIT SI 5145 SET 40 ML

Technische samenvatting

Inhoud40 ml
Kleurkleurloos
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE TEMPFLEXKIT SI 5145 SET 40 ML


1-component, heldere industriële alkoxy siliconenkit/kleefstof, ontworpen voor gebruik met elektronische apparaten. Biedt snelle huidvorming en goede afschuifsterkte. LOCTITE® SI 5145 is een 1-component, heldere, neutraal uithardende industriële alkoxy siliconenkit/kleefstof, speciaal ontwikkeld voor het lijmen, afdichten en coaten van elektronische apparaten. Het niet-klonterende karakter van het product maakt het ideaal voor het versterken en ontlasten van kwetsbare onderdelen. Het is bestand tegen weersinvloeden, vocht en ozon en behoudt zijn eigenschappen onder zware omstandigheden.
Cast iron housing, insert radial ball bearing with grub screw locking, sealing ring with sealing ring. In the images, the self-aligning bearing is shown with an open cover and a closed cover. The product you have selected is fitted with two open covers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud40 ml
Kleurkleurloos
Typesilicone
Gewicht44 g
Minimale temperatuur8 °C
Maximumtemperatuur28 °C
€ 34,08 excl. BTW
/ stuk
€ 41,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden