3M HYBRIDE KIT 760 GB/E/P/GR/F/D/NL/I 760600W
3M™ Hybride Kit 760
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:760600W
Rubix:23061130
Fabrikant:7000061766
EAN:04046719253227




Documenten
Productdetails : 3M HYBRIDE KIT 760 GB/E/P/GR/F/D/NL/I 760600W
Wordt gebruikt voor het verlijmen en afdichten van verschillende materialen, zoals beton, hout, aluminium, de meeste gelakte metalen, polyester, glas, steen, keramiek enz.
3M™ Hybride kit 760 is een ééncomponent elastomeer kit met hoge sterkte. Deze hybride technologie is overschilderbaar in natte toestand en wordt niet aangetast bij blootstelling aan uv.
Sterke punten
Uitstekende hechting;Overschilderbaar in natte toestand;Gebruik boven/onder waterlijn;Laag VOC gehalte;Huidvormingstijd 30 minuten
Toepassingen
Verlijmen van panelen op stijlen voor vrachtwagens, treinen, opleggers en speciale voertuigen || Verlijmen en afdichten op zeer uiteenlopende ondergronden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 600 ml |
| Kleur | wit |
| Type | silicone |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 346,68 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 419,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen