LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 5800 FLACON 50 ML

Vlakkenafdichting 5800

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:1948758
Rubix:07011470
Fabrikant:2784727
EAN:4058093039151
LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 5800 FLACON 50 ML

Technische samenvatting

Inhoud50 ml
Kleurrood
Typeacryl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 5800 FLACON 50 ML


LOCTITE® 5800 is een rood anaëroob afdichtingsmiddel voor stijve metalen flenzen. Dit product is geformuleerd op basis van dimethacrylaatester en hardt uit bij kamertemperatuur in afwezigheid van lucht, waarbij het een betrouwbare afdichting biedt bij kleine spelingen. Het is met name geschikt voor behuizingen, versnellingsbakken en mechanische assemblages die aan trillingen worden blootgesteld.

Kenmerken:
Dit anaërobe afdichtingsproduct is ééncomponentig en gebaseerd op acrylaattechnologie (dimethacrylaatester). De formulering bevat geen gevarenpictogrammen of risicozinnen volgens de geldende classificatie, wat uitzonderlijk is voor een industrieel afdichtingsproduct. Dit vergemakkelijkt de integratie in productieomgevingen met strikte eisen op het gebied van chemische veiligheid.
De thixotrope eigenschappen maken een eenvoudige applicatie mogelijk, zowel handmatig in rups als via zeefdruk, en beperken het uitvloeien na aanbrengen, ook op verticale oppervlakken. Dit product hardt uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee stijve metalen oppervlakken met een geringe speling. De lage drukbestendigheid wordt onmiddellijk na assemblage bereikt, waardoor lekdichtheidstesten in lijn mogelijk zijn vóór volledige uitharding. De fluorescentie onder UV-licht vereenvoudigt visuele inspectie en kwaliteitscontrole.
LOCTITE 5800 wordt aanbevolen voor stijve, machinaal bewerkte flenzen in staal, roestvast staal, aluminium of messing. Het draagt ook bij aan de weerstand tegen trillingen en gangbare chemische stoffen in mechanische omgevingen.

Specificaties:
• Type: afdichtingsmiddel
• Meerdere verpakkingen verkrijgbaar
• Kleur: rood
• Toestand: viskeuze vloeistof
• Dichtheid bij 20 °C: 1,1 g/cm³
• Dynamische viscositeit bij 25 °C (20 s⁻¹): 11.000 tot 32.000 mPa·s
• Kinematische viscositeit bij 40 °C: > 20,5 mm²/s
• Maximale aanbevolen speling: tot 0,25 mm
• Positioneringstijd op staal: 25 min
• Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot 180 °C
• Aanbevolen opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
• Vlampunt: > 100 °C
• Dampdruk bij 20 °C: < 0,13 mbar

Normen:
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): het mengsel is niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens deze verordening
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): synthetische polymeerdeeltjes vallen onder de voorwaarden van bijlage XVII, vermelding 78. Deze regeling kadert het gebruik en het op de markt brengen van de betreffende polymeren.

Sterke punten

• Blijft op zijn plaats tijdens applicatie dankzij thixotropie, wat nabewerking beperkt
• Geen gevarenclassificatie volgens CLP, wat opslag en gebruik vereenvoudigt
• Eenvoudige visuele controle onder UV-licht, wat bijdraagt aan traceerbaarheid en kwaliteit
• Onmiddellijke afdichting bij lage druk na assemblage, waardoor wachttijden voor testen worden verkort
• Geschikt voor spelingen tot 0,25 mm en dekt talrijke bewerkte stijve flenzen
• Brede temperatuurbestendigheid, geschikt voor omgevingen met hoge thermische variaties

Toepassingen

LOCTITE® 5800 is bedoeld voor het afdichten van stijve metalen flenzen met een geringe speling. Het wordt gebruikt voor assemblages zoals versnellingsbakken, motorbehuizingen, reductoren, pompen en machinaal bewerkte flenzen. In industriële onderhoudsomgevingen wordt het toegepast bij het hermonteren van behuizingen en mechanische systemen die aan trillingen worden blootgesteld. In productieomgevingen maakt dit product de realisatie van “vorm-in-plaats”-afdichtingen mogelijk op assemblagelijnen, met directe lekdichtheidscontrole bij lage druk. Het is geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium en messing, zowel bij de productie van apparatuur als bij correctief onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)47x47x141 mm
Inhoud50 ml
Kleurrood
Typeacryl
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur180 °C
Aangepaste tariefcode32141010
€ 33,27 excl. BTW
/ stuk
€ 40,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud