LOCTITE STRUCTURELE LIJM AA 326 FLACON 50 ML
Anaërobe lijm AA 326
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:AA 326 BO 50ML FR/NL
Rubix:36100124
Fabrikant:232687
EAN:4058093047965

Documenten
Productdetails : LOCTITE STRUCTURELE LIJM AA 326 FLACON 50 ML
Structurele verlijming voor handmagneten. Middelmatige viscositeit (thixotroop). Goede hechting op verschillende soorten ferrieten. Uithardingstijd: 3 min. Gebruikstemperatuurbereik: Tot +120 °C. Afschuifsterkte (zacht gezandstraald staal): 15 N/mm2. Type te verlijmen materialen Metalen onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Kleur | geel |
| Type | acryl |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
| Maximumtemperatuur | 28 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,90 excl. BTW
/ stuk
€ 78,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden