LOCTITE SILICONE ZWART SI 5940 TUBE 100 ML
Loctite 5940 siliconenkit in 100 ml, ref. 2064415
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5940
Rubix:07012852
Fabrikant:2064415
EAN:5010266429953

Documenten
Productdetails : LOCTITE SILICONE ZWART SI 5940 TUBE 100 ML
Eencomponent siliconen elastomeerkit. Hardt uit in contact met omgevingsvochtigheid. Voor algemene afdichtings- en structurele verbindingstoepassingen in de auto-industrie, in de vorm van een afdichting met setmogelijkheid of als JPP (Polymerised Part Seal). - Basis: ééncomponent silicone. - Temperatuurbereik: -55 tot 200°C. - Kleur: zwart. - Geur: azijnzuur. - Huidvormingstijd: 14 min. - Verpakking: tube van 100 ml.
Sterke punten
Zeer flexibele, ééncomponent siliconen gevulkaniseerd bij kamertemperatuur. Beschermt tegen hoge temperaturen. Uitstekende UV-bestendigheid. Zonder oplosmiddelen.
Toepassingen
Hecht op schone metalen oppervlakken, glas, alle soorten niet-vettig hout, siliconenharsen, vernette siliconenrubbers, keramiek, natuurlijke of synthetische vezels en de meeste kunststoffen en geverfde oppervlakken. Afdichtingstoepassingen op motoren, transmissies en carrosserie om zijbeschermingsstrips, badges of voertuiglogo's te hechten en af te dichten. Kan ook worden gebruikt in verschillende toepassingen als pakking, als vulafdichting en voor algemene verlijmingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 100 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,75 excl. BTW
/ stuk
€ 16,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden