GRIFFON PROF MONTAGEKIT BINNEN AFWERKING CRT 310 ML
Montagekit Professional
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Griffon:1342715
Rubix:07052298
EAN:8710439048123

Documenten
Productdetails : GRIFFON PROF MONTAGEKIT BINNEN AFWERKING CRT 310 ML
Oplosmiddelvrije montagelijm op basis van acrylaat.
Sterke punten
• Hoge eindsterkte
• Oplosmiddelvrij
• Blijvend elastisch
• Vullend vermogen
• Overschilderbaar
• Oplosmiddelvrij
• Blijvend elastisch
• Vullend vermogen
• Overschilderbaar
Toepassingen
• Lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden
• Binnentoepassingen, zoals regelwerk, plinten, lambrisering, schroten, drempels, vensterbanken
• Binnentoepassingen, zoals regelwerk, plinten, lambrisering, schroten, drempels, vensterbanken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x230 mm |
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Gewicht verpakking | 376 g |
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,89 excl. BTW
/ stuk
€ 10,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden