LOCTITE SILICONE TRANSPARANT SI 5366 TUBE 100 GR
Siliconenkit Transparant SI 5366
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5366
Rubix:07012820
Fabrikant:2063265
EAN:5010266009001

Documenten
Productdetails : LOCTITE SILICONE TRANSPARANT SI 5366 TUBE 100 GR
Loctite 5366 50 ml 1K-silicone voor algemeen gebruik. Heldere kleur. Geschikt voor glas, metaal, keramiek, enz.1K acetoxy-silicone. Kleur: Helder. Velvormingstijd: 5 min. Breukrek: 530%. Hardheid shore A: 25. Schuifsterkte (GBMS) N/mm2: 2,5. Temperatuurbereik: +250 gr.C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 100 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Type | silicone |
| Gewicht | 100 g |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,20 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 233,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen