Referenties
Zwaluw:11806201
Rubix:07100053
EAN:8711595111751

Documenten
Productdetails : ZWALUW PURSCHUIM PU-FOAM 300 ML 11806200
Een 100% (H) CFK-vrij ééncomponentig, PU vul- en montageschuim op basis van vochtverhardende polyurethaan. Hardt snel uit, isoleert en heeft een uitstekend vulvermogen. Conform aan het SBR specificatieblad S.065 van het nationaal pakket woningbouw 'Duurzaam bouwen'. Voor het opvullen van monteer- en stelruimten tussen muur en kozijn en rondom prefab elementen, voor het afdichten van doorvoeringen. Voor het afdichten van diverse aansluitnaden. Bussen altijd rechtop bewaren! Voldoet aan norm: brandklasse B3 (DIN 4102).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 300 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,38 excl. BTW
/ stuk
€ 18,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden