LOCTITE HOGE TEMPERATUUR BORGING 6300 FLACON 250 ML
Eéncomponent bevestigingslijm voor cilindrische onderdelen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:6300
Rubix:07012858
Fabrikant:1949015
EAN:5010266010014

Documenten
Productdetails : LOCTITE HOGE TEMPERATUUR BORGING 6300 FLACON 250 ML
LOCTITE® 6300 is ontwikkeld voor het verlijmen van cilindrische verbindingen en is een borgmiddel met hoge sterkte. De formulering zonder gevarenpictogram polymeriseert anaëroob.
Kenmerken:
LOCTITE® 6300 is een ééncomponent bevestigingsproduct op basis van dimethacrylaatester, met acrylaattechnologie en anaërobe uitharding. De groene vloeistof, fluorescerend onder UV-licht, hardt uit in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken met een kleine speling. De lage viscositeit vergemakkelijkt de applicatie op cilindrische passingverbindingen. Indien nodig kan een secundaire uitharding met een activator worden toegepast om de uithardingssnelheid te verhogen. De formulering is ontworpen om loskomen en lekkage door schokken en trillingen te voorkomen, met name bij tandwielen, kettingwielen, rotoren en lagers. Dit product behoort tot de “Health & Safety” serie en vereist geen gevarenpictogram.
Specificaties:
• Verpakking: flacon van 50 of 250 ml
• Fysische toestand: vloeistof
• Kleur: groen
• Geur: mild
• Niet ontvlambaar
• Dichtheid bij 25 °C: 1,1 g/cm³
• Viscositeit bij 25 °C (Brookfield, spindel 2, 20 rpm): 350 mPa·s
• Dynamische viscositeit bij 25 °C: 250–550 mPa·s (afschuifsnelheid 129 s⁻¹)
• Maximaal aanbevolen diametrale speling: 0,15 mm
• Maximale spleetvulling: 0,15 tot 0,25 mm
• Afschuifsterkte op staal (ISO 10123): ≥ 15 N/mm²
• Positioneringstijd: 10 min
• Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot 180 °C
Normen:
• ISO 10123: testmethode voor het meten van de afschuifsterkte op as-ringproefstukken. Deze biedt een kader voor de evaluatie van de mechanische eigenschappen na uitharding
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad opgesteld in overeenstemming met het Europese regelgevingskader inzake de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie waarin wordt vermeld dat er voor dit product geen gevarenpictogram is; alleen de vermelding H413 (kan op lange termijn schadelijk zijn voor in het water levende organismen) is aangegeven.
• OECD 301 F: methode voor het evalueren van de biologische afbreekbaarheid onder aerobe omstandigheden door middel van manometrische respirometrie
Kenmerken:
LOCTITE® 6300 is een ééncomponent bevestigingsproduct op basis van dimethacrylaatester, met acrylaattechnologie en anaërobe uitharding. De groene vloeistof, fluorescerend onder UV-licht, hardt uit in afwezigheid van lucht tussen metalen oppervlakken met een kleine speling. De lage viscositeit vergemakkelijkt de applicatie op cilindrische passingverbindingen. Indien nodig kan een secundaire uitharding met een activator worden toegepast om de uithardingssnelheid te verhogen. De formulering is ontworpen om loskomen en lekkage door schokken en trillingen te voorkomen, met name bij tandwielen, kettingwielen, rotoren en lagers. Dit product behoort tot de “Health & Safety” serie en vereist geen gevarenpictogram.
Specificaties:
• Verpakking: flacon van 50 of 250 ml
• Fysische toestand: vloeistof
• Kleur: groen
• Geur: mild
• Niet ontvlambaar
• Dichtheid bij 25 °C: 1,1 g/cm³
• Viscositeit bij 25 °C (Brookfield, spindel 2, 20 rpm): 350 mPa·s
• Dynamische viscositeit bij 25 °C: 250–550 mPa·s (afschuifsnelheid 129 s⁻¹)
• Maximaal aanbevolen diametrale speling: 0,15 mm
• Maximale spleetvulling: 0,15 tot 0,25 mm
• Afschuifsterkte op staal (ISO 10123): ≥ 15 N/mm²
• Positioneringstijd: 10 min
• Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot 180 °C
Normen:
• ISO 10123: testmethode voor het meten van de afschuifsterkte op as-ringproefstukken. Deze biedt een kader voor de evaluatie van de mechanische eigenschappen na uitharding
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad opgesteld in overeenstemming met het Europese regelgevingskader inzake de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie waarin wordt vermeld dat er voor dit product geen gevarenpictogram is; alleen de vermelding H413 (kan op lange termijn schadelijk zijn voor in het water levende organismen) is aangegeven.
• OECD 301 F: methode voor het evalueren van de biologische afbreekbaarheid onder aerobe omstandigheden door middel van manometrische respirometrie
Sterke punten
• Duurzame borging van cilindrische verbindingen onder schokken en trillingen
• Hoge afschuifsterkte geschikt voor mechanische transmissies
• Breed temperatuurbereik van -55 °C tot 180 °C
• Lage viscositeit voor goede penetratie in kleine spelingen
• Eenvoudige kwaliteitscontrole dankzij UV-fluorescentie
• Formulering zonder gevarenpictogram, wat opslag en QHSE-beheer vereenvoudigt
• Hoge afschuifsterkte geschikt voor mechanische transmissies
• Breed temperatuurbereik van -55 °C tot 180 °C
• Lage viscositeit voor goede penetratie in kleine spelingen
• Eenvoudige kwaliteitscontrole dankzij UV-fluorescentie
• Formulering zonder gevarenpictogram, wat opslag en QHSE-beheer vereenvoudigt
Toepassingen
LOCTITE® 6300 wordt gebruikt voor het fixeren van tandwielen en kettingwielen op assen van versnellingsbakken, evenals voor het borgen van rotoren op motorassen. Het is ook geschikt voor het verlijmen van lagers en andere cilindrische metaal/metaalverbindingen in staal, roestvast staal, aluminium of messing. Dit product is bedoeld voor toepassingen in omgevingen met temperatuurschommelingen, herhaalde trillingen of hoge mechanische belastingen, zoals in industriële onderhoudsomgevingen, algemene mechanica en de productie van roterende apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Inhoud | 250 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 10 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,85 excl. BTW
/ stuk
€ 249,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen