Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1337115
Rubix:07052266
EAN:8710439082226
Documenten
Productdetails : BISON HOUTLIJM FLACON 750 GR.
Hoogwaardige, vochtbestendige (EN 204 D2) witte houtlijm voor binnen gebruik. Droogt transparant op. Sterker dan hout. Voor het verlijmen en lamineren van vrijwel alle harde, zachte en exotische houtsoorten.
Eigenschappen: · Sterker dan hout · Droogt transparant op · Ideaal voor binnentoepassingen (EN 204 D2) · Overschilderbaar · Oplosmiddelvrij
Toepassingsgebied: Voor het vochtbestendig verlijmen en lamineren van vrijwel alle harde, zachte en exotische houtsoorten. Toepasbaar voor goed passende, niet-dragende houtconstructies d.m.v. bijvoorbeeld vingerlassen, zwaluwstaarten, pen-gat verbindingen, drevels en veren. Geschikt voor binnentoepassingen zoals deuren en meubels in bijvoorbeeld woonkamers en kantoren. Voor vlakverlijming van hout, zacht- en hardboard, spaanplaat, multiplex, MDF, papier, karton en board. Ook voor het lamineren van fineer en hard plastic plaat (HPL; Formica, Duropal, Resopal) op houten ondergronden. EN 204 D2: Binnenruimten, waar af en toe gedurende een korte periode een verhoogde relatieve luchtvochtigheid optreedt, waarbij het houtvochtgehalte lager blijft dan 18%.
Verbruik: 2-4 m²/kg, tweezijdig opgebracht, afhankelijk van de aard van de materialen.
Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C
Houdbaarheid ongeopend: Minimaal 24 maanden na productie.
Eigenschappen: · Sterker dan hout · Droogt transparant op · Ideaal voor binnentoepassingen (EN 204 D2) · Overschilderbaar · Oplosmiddelvrij
Toepassingsgebied: Voor het vochtbestendig verlijmen en lamineren van vrijwel alle harde, zachte en exotische houtsoorten. Toepasbaar voor goed passende, niet-dragende houtconstructies d.m.v. bijvoorbeeld vingerlassen, zwaluwstaarten, pen-gat verbindingen, drevels en veren. Geschikt voor binnentoepassingen zoals deuren en meubels in bijvoorbeeld woonkamers en kantoren. Voor vlakverlijming van hout, zacht- en hardboard, spaanplaat, multiplex, MDF, papier, karton en board. Ook voor het lamineren van fineer en hard plastic plaat (HPL; Formica, Duropal, Resopal) op houten ondergronden. EN 204 D2: Binnenruimten, waar af en toe gedurende een korte periode een verhoogde relatieve luchtvochtigheid optreedt, waarbij het houtvochtgehalte lager blijft dan 18%.
Verbruik: 2-4 m²/kg, tweezijdig opgebracht, afhankelijk van de aard van de materialen.
Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C
Houdbaarheid ongeopend: Minimaal 24 maanden na productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,70 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 123,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
